Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Antibakterielle Schutzfolie kompatibel mit Gigaset GS5 Klare Displayschutz-Folie


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2043342
Package image 2043342
Package image 2043342
Product image B13366
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2043342
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2043342
EAN/GTIN:
     4066208143983
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Bacteria Shield Clear, der antibakterielle Premium Displayschutz für Ihr Gigaset GS5

Ist Ihnen bewusst, dass Ihr Gerät eine Quelle für bakterielle Infektionen darstellt?

Ihr Gerät scheint sauber auszusehen, doch übertragen sich täglich viele Bakterien auf das Display. Dadurch befinden sich auf dem Display mehr Bakterien, als auf einer durchschnittlichen Toilettenbrille. Die herkömmliche Reinigung des Displays reicht nicht aus und kann diese Bakterien leider nicht beseitigen. Über die Hände oder den direkten Kontakt des Gerätes mit der Haut, können die Bakterien in Gesicht, Mund und Nase übertragen werden und Infektionen auslösen.

Wie funktioniert unsere antibakterielle Technologie?

Die antibakterielle Technologie ist in die Oberfläche der Schutzfolie eingearbeitet und beseitigt die Bakterien, welche sich auf dem Display befinden. Für den menschlichen Körper sind die aktiven Metalloxide harmlos, doch für die Bakterien tödlich. Die antibakterielle Beschichtung ermöglicht Ihnen zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung Ihrer digitalen Geräte.

Zudem ist die antibakterielle Beschichtung beständig gegen Lösungsmittel. Damit bleibt die Wirkung auch bei starken äußerlichen Einflüssen erhalten.

Diese Technologie wurde durch die von der deutschen Regierung akkreditierte Qualitylabs BT GmbH in Nürnberg getestet und mit der antimikrobiellen ISO Norm 22196 ausgezeichnet.

Weitere Eigenschaften

Hohe Transparenz, Optimiert für Multi-Touch Geräte, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum eine Infektion riskieren? Montieren Sie upscreen Bacteria Shield Clear auf Ihrem Gigaset GS5 und genießen sie ein gesundes digitales Leben.

Kompatibel mit
Gigaset GS5
E940-2796-00

Lieferumfang: upscreen Bacteria Shield Schutzfolie kompatibel mit Gigaset GS5 (1x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Gigaset
Modellkompatibilität:
Für GS5
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Bacteria Shield Schutzfolie kompatibel mit Gigaset GS5 (1x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Gigaset Smartphone Displayschutzfolie, Gigaset Smartphone Schutzfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie, Gigaset GS5, E940-2796-00, Smartphones und Handys, display-schutz-folie, anti-keime, schutzfolie, panzerfolie, health, bakterien, hygiene, anti-bakteriell, displayschutz, hygienische Folie, display, bacteria, desinfektion, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,02*
€ 11,92
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,78*
€ 11,64
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,15*
€ 10,89
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,62*
€ 10,26
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,32*
€ 9,90
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,09*
€ 9,63
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,88*
€ 9,38
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,65*
€ 9,10
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,44*
€ 8,85
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,22*
€ 8,59
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,65*
€ 6,72
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1843342
ab € 4,16*
Ähnlich
Bedifol
1943342
ab € 4,15*
Ähnlich
Bedifol
5143343
ab € 6,09*
Ähnlich
Bedifol
4243342
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
5343343
ab € 4,15*
Ähnlich
BROTECT
3943342
ab € 8,87*
Ähnlich
BROTECT
5343342
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
5343344
ab € 6,25*
Ähnlich
BROTECT
2743346
ab € 4,17*
Ähnlich
BROTECT
3843346
ab € 8,60*
Ähnlich
BROTECT
3843345
ab € 4,33*
Ähnlich
BROTECT
2743342
ab € 4,02*
Ähnlich
BROTECT
3843342
ab € 7,88*
Ähnlich
BROTECT
5143342
ab € 6,27*
Ähnlich
BROTECT
5643342
ab € 6,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.