Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies Panzerglas kompatibel mit Samsung Galaxy Watch 4 (44mm) Schutzglas, 9H Hartglas, Anti-Fingerprint, Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2642628
Package image 2642628
Package image 2642628
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2642628
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2642628
EAN/GTIN:
     4066208083029
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies Xtreme Glass HD33 Clear Panzerglas für Samsung Galaxy Watch 4 (44mm) mit 9H Oberflächen-Härte und einer schmutzabweisenden Oberfläche bietet maximalen Displayschutz für Ihr Gerät.

Abgerundete Kanten, eine angenehme Oberfläche und die äußerst hohe Transparenz sorgen dafür, dass die optimale Bedienbarkeit, Display-Brillianz und Touch-Sensitivität des Samsung Galaxy Watch 4 (44mm) erhalten bleiben.

Präzisions-Zuschnitt
Perfekte Passform für das Samsung Galaxy Watch 4 (44mm). Abgerundete Kanten gewährleisten ein angenehmes Gefühl bei der Bedienung des Geräts.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und gewährleistet eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Hohe Transparenz
94% Lichtdurchlässigkeit sorgen für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Oberflächen-Härte
Eine Oberflächen-Härte von 9H bietet perfekten Schutz vor Kratzern und Stößen.

Touch-Kompatibilität
Savvies HD33 Clear ist nur 0,33mm dick und erhält die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts.

Perfekte Klebeschicht
Die spezielle Silikon Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage.

Hüllenfreundlich
Speziell entwickelt, um mit den meisten Hüllen kompatibel zu sein, garantiert es Ihnen einen vollständigen, rundum Schutz für Ihr Gerät.

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Watch 4 (44mm)
SM-R870NZKADBT

Lieferumfang: Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Samsung Galaxy Watch 4 (44mm) (1x Display), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Watch 4 (44mm)
Schutzart:
Display
Material:
9H Hartglas, Panzerglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Samsung Galaxy Watch 4 (44mm) (1x Display), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartwatches und Armbanduhren
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, Smartwatch Panzerglas, Smartwatch Schutzfolie, Smartwatch-Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie für armbanduhren, bedifol displayschutzfolie, Samsung Galaxy Watch 4 (44mm), SM-R870NZKADBT, Smartwatches und Armbanduhren, panzerglas, echtglas, folie, panzerglasfolie, panzerfolie, displayschutzfolie, schutzfolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas, schutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, gehärtetes glas, zubehör, hüllen-freundlich, savvies, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 5,63*
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 3,17*
€ 6,03*
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 7,71*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,03*
€ 7,18
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,24*
€ 6,24
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,92*
€ 5,85
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,73*
€ 5,63
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,60*
€ 5,47
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,30*
€ 5,12
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,19*
€ 4,99
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,06*
€ 4,83
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 3,95*
€ 4,70
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,17*
€ 3,77
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 3,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
4142628
ab € 5,04*
Ähnlich
BROTECT
3942628
ab € 4,41*
Ähnlich
BROTECT
5342628
ab € 3,17*
Ähnlich
BROTECT
2742628
ab € 3,16*
Ähnlich
BROTECT
3842628
ab € 4,41*
Ähnlich
BROTECT
4042628
ab € 6,35*
Ähnlich
BROTECT
5142628
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
5642628
ab € 4,41*
Ähnlich
BROTECT
5242628
ab € 5,43*
Ähnlich
BROTECT
1842628
ab € 2,65*
Ähnlich
BROTECT
4242628
ab € 5,03*
Ähnlich
BROTECT
1942628
ab € 2,65*
Ähnlich
Bedifol
4942628
ab € 3,15*
Ähnlich
Bedifol
3742628
ab € 5,43*
Ähnlich
Bedifol
5942628
ab € 6,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.