Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies Panzerglas kompatibel mit Samsung Galaxy Watch 5 Pro Schutzglas, 9H Hartglas, Anti-Fingerprint, Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2645644
Package image 2645644
Package image 2645644
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2645644
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2645644
EAN/GTIN:
     4066208469649
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies Xtreme Glass HD33 Clear Panzerglas für Samsung Galaxy Watch 5 Pro mit 9H Oberflächen-Härte und einer schmutzabweisenden Oberfläche bietet maximalen Displayschutz für Ihr Gerät.

Abgerundete Kanten, eine angenehme Oberfläche und die äußerst hohe Transparenz sorgen dafür, dass die optimale Bedienbarkeit, Display-Brillianz und Touch-Sensitivität des Samsung Galaxy Watch 5 Pro erhalten bleiben.

Präzisions-Zuschnitt
Perfekte Passform für das Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Abgerundete Kanten gewährleisten ein angenehmes Gefühl bei der Bedienung des Geräts.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und gewährleistet eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Hohe Transparenz
94% Lichtdurchlässigkeit sorgen für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Oberflächen-Härte
Eine Oberflächen-Härte von 9H bietet perfekten Schutz vor Kratzern und Stößen.

Touch-Kompatibilität
Savvies HD33 Clear ist nur 0,33mm dick und erhält die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts.

Perfekte Klebeschicht
Die spezielle Silikon Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage.

Hüllenfreundlich
Speziell entwickelt, um mit den meisten Hüllen kompatibel zu sein, garantiert es Ihnen einen vollständigen, rundum Schutz für Ihr Gerät.

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Watch 5 Pro
SM-R925F

Lieferumfang: Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Samsung Galaxy Watch 5 Pro (1x Display), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Watch 5 Pro
Schutzart:
Display
Material:
9H Hartglas, Panzerglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Samsung Galaxy Watch 5 Pro (1x Display), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartwatches und Armbanduhren
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, Smartwatch Panzerglas, Smartwatch Schutzfolie, Smartwatch-Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie für armbanduhren, bedifol displayschutzfolie, Samsung Galaxy Watch 5 Pro, SM-R925F, Smartwatches und Armbanduhren, panzerglas, echtglas, folie, panzerglasfolie, panzerfolie, displayschutzfolie, schutzfolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas, schutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, gehärtetes glas, zubehör, hüllen-freundlich, savvies, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 3,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,22*
€ 7,40
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,24*
€ 6,24
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,96*
€ 5,90
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,74*
€ 5,64
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,61*
€ 5,49
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,30*
€ 5,12
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,19*
€ 4,99
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,06*
€ 4,83
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 3,94*
€ 4,69
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,18*
€ 3,78
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1945644
ab € 3,03*
Ähnlich
BROTECT
3945644
ab € 4,41*
Ähnlich
BROTECT
5345644
ab € 3,17*
Ähnlich
BROTECT
2745644
ab € 3,15*
Ähnlich
BROTECT
3845644
ab € 4,40*
Ähnlich
BROTECT
4045644
ab € 6,36*
Ähnlich
BROTECT
5145644
ab € 4,41*
Ähnlich
BROTECT
5645644
ab € 4,40*
Ähnlich
BROTECT
4945644
ab € 3,16*
Ähnlich
BROTECT
5245644
ab € 5,43*
Ähnlich
BROTECT
4145644
ab € 5,03*
Ähnlich
Bedifol
3745644
ab € 5,44*
Ähnlich
Bedifol
5945644
ab € 6,16*
Ähnlich
Bedifol
5545644
ab € 4,70*
Ähnlich
Bedifol
2845644
ab € 4,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.