Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Schutzglas Folie kompatibel mit Samsung Galaxy A14 4G (Display+Rückseite) Schutzfolie [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Fingerprint, Anti-Kratz]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R6021
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2747565
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2747565
EAN/GTIN:
     4066208667977
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Premium Schutzglasfolie, der extraharte und ultraleichte Displayschutz für dein Gerät!

Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke, kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass der BRO blasenfrei und sanft auf dein Gerät gleitet.

Der Kumpel für dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Glas-Folie kompatibel mit Samsung Galaxy A14 4G (Display+Rückseite) (1x Vorderseite und Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy A14 4G
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Glas-Folie kompatibel mit Samsung Galaxy A14 4G (Display+Rückseite) (1x Vorderseite und Rückseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, samsung smartphone displayschutzfolie, displayfolie brotect, Samsung Galaxy A14 4G (Display+Rückseite), SM-A146B SM-A146B/DS SM-A146P SM-A146P/DS SM-A146U SM-A146U1 SM-A146U1/DS SM-A146W SM-A146P/N SM-A146P/N SM-A146P/DSN SM-S146VL, Smartphones und Handys, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, displayschutz, handyschutz, screen protector, handyfolie, zubehör, handy-schutz-folie, echtglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, klebefolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas glas-schutz-folie, displayfolie, tempered glass, 3d full-cover, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 6,68*
€ 11,78*
5 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 8,17*
€ 15,74*
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 21,00*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,78*
€ 14,02
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,52*
€ 13,71
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,68*
€ 12,71
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,09*
€ 12,01
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,72*
€ 11,57
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,46*
€ 11,26
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,20*
€ 10,95
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,96*
€ 10,66
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,70*
€ 10,35
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,44*
€ 10,04
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,68*
€ 7,95
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3947565
ab € 18,06*
Ähnlich
Bedifol
5347565
ab € 7,31*
Ähnlich
BROTECT
3947557
ab € 9,48*
Ähnlich
BROTECT
5347557
ab € 4,41*
Ähnlich
BROTECT
2747558
ab € 4,41*
Ähnlich
BROTECT
3847558
ab € 9,49*
Ähnlich
BROTECT
3847561
ab € 8,87*
Ähnlich
BROTECT
2747557
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
3847557
ab € 8,54*
Ähnlich
BROTECT
4047557
ab € 14,33*
Ähnlich
BROTECT
5147557
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
5647557
ab € 6,40*
Ähnlich
BROTECT
1847557
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
1847558
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
1847560
ab € 2,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.