Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit DeLonghi PrimaDonna Exclusive Esam 6900 M – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2835014
Package image 2835014
Package image 2835014
Product image S1422
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2835014
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2835014
EAN/GTIN:
     4059181693873
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für DeLonghi PrimaDonna Exclusive Esam 6900 M bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr DeLonghi PrimaDonna Exclusive Esam 6900 M.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
DeLonghi PrimaDonna Exclusive Esam 6900 M

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Schutzfolie kompatibel mit DeLonghi PrimaDonna Exclusive Esam 6900 M, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für DeLonghi
Modellkompatibilität:
Für PrimaDonna Exclusive Esam 6900 M
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Schutzfolie kompatibel mit DeLonghi PrimaDonna Exclusive Esam 6900 M, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Kaffeemaschinen
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, DeLonghi PrimaDonna Exclusive Esam 6900 M, Kaffeemaschinen, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 9,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,10*
€ 19,16
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,66*
€ 18,64
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,68*
€ 17,47
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,83*
€ 16,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,24*
€ 15,76
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,89*
€ 15,34
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,53*
€ 14,91
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 12,19*
€ 14,51
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,84*
€ 14,09
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,50*
€ 13,69
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,22*
€ 10,97
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1935014
ab € 6,29*
Ähnlich
BROTECT
2735014
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.