Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Ulefone Armor 7 (Display+Rückseite) – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2839046
Package image 2839046
Package image 2839046
Product image R5299
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2839046
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2839046
EAN/GTIN:
     4062481607686
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Ulefone Armor 7 (Display+Rückseite) bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Ulefone Armor 7 (Display+Rückseite).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Ulefone Armor 7 (Display+Rückseite)

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Ulefone Armor 7 (Display+Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite und Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Ulefone
Modellkompatibilität:
Für Armor 7
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Ulefone Armor 7 (Display+Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite und Rückseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Outdoor-Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Ulefone Armor 7 (Display+Rückseite), Outdoor-Handys, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 9,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,10*
€ 19,16
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,64*
€ 18,61
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,65*
€ 17,43
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,75*
€ 16,36
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,14*
€ 15,64
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,80*
€ 15,23
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,44*
€ 14,80
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 12,10*
€ 14,40
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,76*
€ 13,99
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,41*
€ 13,58
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,18*
€ 10,92
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3936974
ab € 9,50*
Ähnlich
Bedifol
1837578
ab € 3,05*
Ähnlich
Bedifol
1837577
ab € 4,11*
Ähnlich
Bedifol
1936974
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
2736974
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
3836974
ab € 8,25*
Ähnlich
Bedifol
2739046
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
3837578
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
2936974
ab € 6,71*
Ähnlich
Bedifol
5537578
ab € 4,68*
Ähnlich
Bedifol
3536974
ab € 8,76*
Ähnlich
Bedifol
2836974
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.