Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Audi A4 B9 2017 MMI Navigation plus MMI-Touch – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S1737
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2840299
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2840299
EAN/GTIN:
     4062481750054
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Audi A4 B9 2017 MMI Navigation plus MMI-Touch bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Audi A4 B9 2017 MMI Navigation plus MMI-Touch.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Audi A4 B9 2017 MMI Navigation plus MMI-Touch

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Audi A4 B9 2017 MMI Navigation plus MMI-Touch, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Audi
Modellkompatibilität:
Für A4 B9 2017 MMI Navigation plus MMI-Touch
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Audi A4 B9 2017 MMI Navigation plus MMI-Touch, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, Audi A4 B9 2017 MMI Navigation plus MMI-Touch, PKW-Navigation, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 9,37*
€ 16,31*
4 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 10,15*
€ 19,55*
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 24,81*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,31*
€ 19,41
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,97*
€ 19,00
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,87*
€ 17,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,91*
€ 16,55
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,26*
€ 15,78
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,91*
€ 15,36
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,57*
€ 14,96
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 12,22*
€ 14,54
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,87*
€ 14,13
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,52*
€ 13,71
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,37*
€ 11,15
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 9,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
5340299
ab € 7,51*
Ähnlich
BROTECT
3840299
ab € 15,60*
Ähnlich
BROTECT
1840299
ab € 6,39*
Ähnlich
BROTECT
1940299
ab € 6,37*
Ähnlich
Bedifol
2740299
ab € 6,90*
Ähnlich
Bedifol
5540299
ab € 11,27*
Ähnlich
Bedifol
2940299
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.