Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro (im Querformat) – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S2333
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2845736
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2845736
EAN/GTIN:
     4066208497079
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro (im Querformat) bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro (im Querformat).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro (im Querformat)
SM-T636BZKEEEA Active4 Pro

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro (im Querformat), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Tab Active 4 Pro (im Querformat)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro (im Querformat), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Industrietablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro (im Querformat), SM-T636BZKEEEA Active4 Pro, Industrietablets, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,27*
€ 21,74
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,73*
€ 21,10
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,72*
€ 19,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,82*
€ 18,83
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,05*
€ 17,91
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,65*
€ 17,43
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,26*
€ 16,97
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,87*
€ 16,51
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,47*
€ 16,03
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,07*
€ 15,55
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,44*
€ 12,42
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3945736
ab € 25,83*
Ähnlich
BROTECT
5345736
ab € 9,81*
Ähnlich
BROTECT
2745736
ab € 8,75*
Ähnlich
BROTECT
3845736
ab € 22,15*
Ähnlich
BROTECT
1845736
ab € 8,14*
Ähnlich
BROTECT
1945736
ab € 8,12*
Ähnlich
Bedifol
5545736
ab € 13,83*
Ähnlich
Bedifol
5845736
ab € 13,86*
Ähnlich
Bedifol
3545736
ab € 18,83*
Ähnlich
Bedifol
2945736
ab € 10,61*
Ähnlich
Bedifol
3549516
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.