Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit DeLonghi Eletta Explore – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S2331
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2845765
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2845765
EAN/GTIN:
     4066208495082
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für DeLonghi Eletta Explore bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr DeLonghi Eletta Explore.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
DeLonghi Eletta Explore
ECAM452.67.G

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Schutzfolie kompatibel mit DeLonghi Eletta Explore, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für DeLonghi
Modellkompatibilität:
Für Eletta Explore
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Schutzfolie kompatibel mit DeLonghi Eletta Explore, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Kaffeemaschinen
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, DeLonghi Eletta Explore, ECAM452.67.G, Kaffeemaschinen, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 8,51*
€ 14,91*
5 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 9,06*
€ 17,88*
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 23,19*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,91*
€ 17,74
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,54*
€ 17,30
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,63*
€ 16,22
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,86*
€ 15,30
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,34*
€ 14,68
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,01*
€ 14,29
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,69*
€ 13,91
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,37*
€ 13,53
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,03*
€ 13,13
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,71*
€ 12,74
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,51*
€ 10,13
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 8,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3945765
ab € 12,63*
Ähnlich
BROTECT
5345765
ab € 6,10*
Ähnlich
BROTECT
2745765
ab € 5,52*
Ähnlich
BROTECT
3845765
ab € 10,93*
Ähnlich
BROTECT
1845765
ab € 3,335*
Ähnlich
BROTECT
1945765
ab € 3,335*
Ähnlich
Bedifol
2045765
ab € 8,78*
Ähnlich
Bedifol
2945765
ab € 8,62*
Ähnlich
Bedifol
5545765
ab € 9,52*
Ähnlich
Bedifol
5845765
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.