Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit DeLonghi Magnifica Start ECAM222.60 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R6192
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2850886
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2850886
EAN/GTIN:
     4066208939739
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für DeLonghi Magnifica Start ECAM222.60 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr DeLonghi Magnifica Start ECAM222.60.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
DeLonghi Magnifica Start ECAM222.60

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Schutzfolie kompatibel mit DeLonghi Magnifica Start ECAM222.60, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für DeLonghi
Modellkompatibilität:
Für Magnifica Start ECAM222.60
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Schutzfolie kompatibel mit DeLonghi Magnifica Start ECAM222.60, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Kaffeemaschinen
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, DeLonghi Magnifica Start ECAM222.60, Kaffeemaschinen, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 8,27*
€ 14,39*
5 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 9,00*
€ 17,71*
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 9,32*
€ 23,04*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,39*
€ 17,12
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,02*
€ 16,68
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,16*
€ 15,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,35*
€ 14,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,91*
€ 14,17
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,60*
€ 13,80
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,28*
€ 13,42
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,97*
€ 13,05
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,65*
€ 12,67
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,34*
€ 12,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,27*
€ 9,84
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 8,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3950886
ab € 11,69*
Ähnlich
BROTECT
5350886
ab € 5,65*
Ähnlich
BROTECT
2750886
ab € 4,91*
Ähnlich
BROTECT
3850886
ab € 9,86*
Ähnlich
BROTECT
4050886
ab € 16,96*
Ähnlich
BROTECT
1850886
ab € 5,05*
Ähnlich
BROTECT
4250886
ab € 9,45*
Ähnlich
BROTECT
1950886
ab € 5,05*
Ähnlich
BROTECT
4150886
ab € 9,82*
Ähnlich
Bedifol
2050886
ab € 8,58*
Ähnlich
Bedifol
5550886
ab € 9,33*
Ähnlich
Bedifol
5850886
ab € 8,28*
Ähnlich
Bedifol
2950886
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.