Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Audi RS 3 Sportback MMI 2024 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image S2504
Product image S2504
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2853846
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2853846
EAN/GTIN:
     4068489204254
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Audi RS 3 Sportback MMI 2024 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Audi RS 3 Sportback MMI 2024.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Audi RS 3 Sportback MMI 2024

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Schutzfolie kompatibel mit Audi RS 3 Sportback MMI 2024, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Audi
Modellkompatibilität:
Für RS 3 Sportback MMI 2024
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Schutzfolie kompatibel mit Audi RS 3 Sportback MMI 2024, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, Audi RS 3 Sportback MMI 2024, PKW-Navigation, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 9,83*
€ 17,08*
4 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 11,10*
€ 20,98*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 26,32*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,08*
€ 20,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,65*
€ 19,81
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,58*
€ 18,54
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,63*
€ 17,41
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,99*
€ 16,65
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 13,62*
€ 16,21
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,25*
€ 15,77
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 12,88*
€ 15,33
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 12,52*
€ 14,90
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,15*
€ 14,46
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,83*
€ 11,70
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 9,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3953846
ab € 21,37*
Ähnlich
BROTECT
5353846
ab € 8,57*
Ähnlich
BROTECT
2753846
ab € 7,36*
Ähnlich
BROTECT
3853846
ab € 17,83*
Ähnlich
BROTECT
1853846
ab € 7,02*
Ähnlich
BROTECT
1953846
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
2053846
ab € 10,64*
Ähnlich
Bedifol
5553846
ab € 12,52*
Ähnlich
Bedifol
5853846
ab € 12,31*
Ähnlich
Bedifol
2953846
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.