Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit HP Zbook 15 G6 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image T0042
Product image T0042
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2854735
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2854735
EAN/GTIN:
     4068489284072
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für HP Zbook 15 G6 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr HP Zbook 15 G6.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
HP Zbook 15 G6

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit HP Zbook 15 G6, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für HP
Modellkompatibilität:
Für Zbook 15 G6
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit HP Zbook 15 G6, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, HP Zbook 15 G6, Notebooks, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 16,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,62*
€ 32,87
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,25*
€ 32,43
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,43*
€ 30,26
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,03*
€ 28,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,78*
€ 27,11
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 22,19*
€ 26,41
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 21,59*
€ 25,69
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 20,98*
€ 24,97
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 20,39*
€ 24,26
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 19,78*
€ 23,54
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,25*
€ 19,34
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
254735
ab € 62,63*
Ähnlich
Bedifol
3954735
ab € 41,33*
Ähnlich
Bedifol
1854735
ab € 11,09*
Ähnlich
Bedifol
5354735
ab € 17,60*
Ähnlich
Bedifol
1954735
ab € 11,10*
Ähnlich
Bedifol
3854735
ab € 40,60*
Ähnlich
Bedifol
2754735
ab € 16,25*
Ähnlich
Bedifol
2054735
ab € 18,11*
Ähnlich
Bedifol
2954735
ab € 16,23*
Ähnlich
Bedifol
5554735
ab € 22,60*
Ähnlich
Bedifol
5854735
ab € 24,53*
Ähnlich
Bedifol
3654735
ab € 43,34*
Ähnlich
Bedifol
3554735
ab € 32,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.