Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit GeoMax Zenius 08 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image S2884
Product image S2884
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2854913
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2854913
EAN/GTIN:
     4068489310658
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für GeoMax Zenius 08 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr GeoMax Zenius 08.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
GeoMax Zenius 08

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit GeoMax Zenius 08, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für GeoMax
Modellkompatibilität:
Für Zenius 08
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit GeoMax Zenius 08, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Industrietablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, GeoMax Zenius 08, Industrietablets, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 9,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,22*
€ 20,49
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,69*
€ 19,86
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,81*
€ 18,81
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,83*
€ 17,65
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,21*
€ 16,91
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 13,83*
€ 16,46
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,46*
€ 16,02
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,09*
€ 15,58
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 12,72*
€ 15,14
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,34*
€ 14,68
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,86*
€ 11,73
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3954913
ab € 21,40*
Ähnlich
Bedifol
1854913
ab € 7,05*
Ähnlich
Bedifol
1954913
ab € 7,04*
Ähnlich
Bedifol
5354913
ab € 8,59*
Ähnlich
Bedifol
3854913
ab € 17,98*
Ähnlich
Bedifol
2754913
ab € 7,45*
Ähnlich
Bedifol
2054913
ab € 10,65*
Ähnlich
Bedifol
2954913
ab € 10,01*
Ähnlich
Bedifol
5554913
ab € 12,53*
Ähnlich
Bedifol
5854913
ab € 12,34*
Ähnlich
Bedifol
3554913
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.