Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Huawei MatePad X Pro 2024 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1674
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2855199
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2855199
EAN/GTIN:
     4068489331752
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Huawei MatePad X Pro 2024 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Huawei MatePad X Pro 2024.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Huawei MatePad X Pro 2024

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Huawei MatePad X Pro 2024, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Huawei
Modellkompatibilität:
Für MatePad X Pro 2024
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Huawei MatePad X Pro 2024, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Huawei MatePad X Pro 2024, Notebooks, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 16,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,37*
€ 32,57
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,00*
€ 32,13
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,25*
€ 30,05
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 23,88*
€ 28,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,60*
€ 26,89
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 22,01*
€ 26,19
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 21,42*
€ 25,49
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 20,82*
€ 24,78
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 20,23*
€ 24,07
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 19,63*
€ 23,36
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,23*
€ 19,31
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955199
ab € 39,87*
Ähnlich
Bedifol
1855199
ab € 11,11*
Ähnlich
Bedifol
5355199
ab € 17,30*
Ähnlich
Bedifol
1955199
ab € 10,71*
Ähnlich
Bedifol
3855199
ab € 40,37*
Ähnlich
Bedifol
2755199
ab € 15,72*
Ähnlich
Bedifol
2055199
ab € 17,63*
Ähnlich
Bedifol
2955199
ab € 16,25*
Ähnlich
Bedifol
5555199
ab € 21,97*
Ähnlich
Bedifol
5855199
ab € 24,49*
Ähnlich
Bedifol
3555199
ab € 30,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.