Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Launch CRP 349 OBD2 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R6393
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2855537
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2855537
EAN/GTIN:
     4068489366174
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Launch CRP 349 OBD2 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Launch CRP 349 OBD2.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Launch CRP 349 OBD2

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Launch CRP 349 OBD2, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Launch
Modellkompatibilität:
Für CRP 349 OBD2
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Launch CRP 349 OBD2, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Diagnosemessgeräte
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: OBD II Zubehör, bedifol displayschutzfolie, obd ii zubehör, pet displayschutzfolien, Launch CRP 349 OBD2, Diagnosemessgeräte, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 8,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,32*
€ 18,23
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,84*
€ 17,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,99*
€ 16,65
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,20*
€ 15,71
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,75*
€ 15,17
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,41*
€ 14,77
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,07*
€ 14,36
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,74*
€ 13,97
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,40*
€ 13,57
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,08*
€ 13,19
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,78*
€ 10,45
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955537
ab € 12,63*
Ähnlich
Bedifol
1855537
ab € 5,66*
Ähnlich
Bedifol
1955537
ab € 5,68*
Ähnlich
Bedifol
5355537
ab € 6,30*
Ähnlich
Bedifol
3855537
ab € 11,40*
Ähnlich
Bedifol
2755537
ab € 5,79*
Ähnlich
Bedifol
2055537
ab € 9,24*
Ähnlich
Bedifol
2955537
ab € 8,91*
Ähnlich
Bedifol
5555537
ab € 10,17*
Ähnlich
Bedifol
5855537
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.