Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Lenovo Tab K11 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S2940
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2855871
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2855871
EAN/GTIN:
     4068489396348
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Lenovo Tab K11 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Lenovo Tab K11.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Lenovo Tab K11

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Schutzfolie kompatibel mit Lenovo Tab K11, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Lenovo
Modellkompatibilität:
Für Tab K11
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Schutzfolie kompatibel mit Lenovo Tab K11, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: displayfolie, Lenovo Tab K11, Tablets, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,63*
€ 22,17
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,26*
€ 21,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,19*
€ 20,46
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,29*
€ 19,39
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,47*
€ 18,41
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,06*
€ 17,92
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,65*
€ 17,43
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,25*
€ 16,96
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,85*
€ 16,48
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,44*
€ 15,99
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,77*
€ 12,82
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955871
ab € 27,22*
Ähnlich
Bedifol
1855871
ab € 8,30*
Ähnlich
Bedifol
1955871
ab € 8,29*
Ähnlich
Bedifol
5355871
ab € 10,15*
Ähnlich
Bedifol
3855871
ab € 22,66*
Ähnlich
Bedifol
2755871
ab € 8,63*
Ähnlich
Bedifol
2055871
ab € 11,65*
Ähnlich
Bedifol
2955871
ab € 10,76*
Ähnlich
Bedifol
5555871
ab € 14,49*
Ähnlich
Bedifol
5855871
ab € 15,12*
Ähnlich
Bedifol
3555871
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.