Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Xiaomi A24i – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image X0588
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2856008
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2856008
EAN/GTIN:
     4068489414318
Suchbegriffe:
Xiaomi Smartphone Displayschutzfoli...
Xiaomi Smartphone Schutzfolie
xiaomi smartphone displayschutzfoli...

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Xiaomi A24i bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Xiaomi A24i.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Xiaomi A24i

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Xiaomi A24i, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Xiaomi
Modellkompatibilität:
Für A24i
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Xiaomi A24i, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Monitore
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Xiaomi A24i, Monitore, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 34,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 58,14*
€ 69,19
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 56,47*
€ 67,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 52,43*
€ 62,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 48,86*
€ 58,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 46,78*
€ 55,67
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 45,46*
€ 54,10
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 44,14*
€ 52,53
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 42,80*
€ 50,93
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 41,48*
€ 49,36
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 40,16*
€ 47,79
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 34,25*
€ 40,76
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2056008
ab € 39,87*
Ähnlich
Bedifol
2956008
ab € 34,11*
Ähnlich
Bedifol
3656008
ab € 85,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.