Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Audi A6 2018 MMI Navigation Plus 10.1" 2018 Displayschutz-Folie Matt [Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S1389
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2938659
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2938659
EAN/GTIN:
     4062481541652
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für Audi A6 2018 MMI Navigation Plus 10.1" 2018 reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen.

Matt und entspiegelnd
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Audi A6 2018 MMI Navigation Plus 10.1" 2018.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Audi A6 2018 MMI Navigation Plus 10.1" 2018

Lieferumfang: upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Audi A6 2018 MMI Navigation Plus 10.1" 2018 (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Audi
Modellkompatibilität:
Für A6 2018 MMI Navigation Plus 10.1" 2018
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Audi A6 2018 MMI Navigation Plus 10.1" 2018 (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, Audi A6 2018 MMI Navigation Plus 10.1" 2018, PKW-Navigation, entspiegelungsfolie, Schutzfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen-protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, upscreen, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 9,99*
€ 17,32*
4 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 11,10*
€ 20,89*
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 26,28*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,32*
€ 20,61
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,78*
€ 19,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,90*
€ 18,92
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,98*
€ 17,83
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,32*
€ 17,04
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 13,96*
€ 16,61
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,57*
€ 16,15
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,20*
€ 15,71
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 12,82*
€ 15,26
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,44*
€ 14,80
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,99*
€ 11,89
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 9,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1838659
ab € 7,32*
Ähnlich
BROTECT
5338659
ab € 8,76*
Ähnlich
BROTECT
2738659
ab € 7,58*
Ähnlich
BROTECT
1938659
ab € 7,31*
Ähnlich
Bedifol
5538659
ab € 12,63*
Ähnlich
Bedifol
2838659
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.