Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Teclast M50S Displayschutz-Folie Matt [Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S2720
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2956027
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2956027
EAN/GTIN:
     4068489411058
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für Teclast M50S reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen.

Matt und entspiegelnd
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Teclast M50S.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Teclast M50S

Lieferumfang: upscreen Reflection Shield Matt Schutzfolie kompatibel mit Teclast M50S (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Teclast
Modellkompatibilität:
Für M50S
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Reflection Shield Matt Schutzfolie kompatibel mit Teclast M50S (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: displayfolie, Teclast M50S, Tablets, entspiegelungsfolie, Schutzfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen-protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, upscreen, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,21*
€ 21,67
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,59*
€ 20,93
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,65*
€ 19,81
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,65*
€ 18,62
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,98*
€ 17,83
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,58*
€ 17,35
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,20*
€ 16,90
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,81*
€ 16,43
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,41*
€ 15,96
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,02*
€ 15,49
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,46*
€ 12,45
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3956027
ab € 24,54*
Ähnlich
Bedifol
1856027
ab € 7,89*
Ähnlich
Bedifol
1956027
ab € 7,97*
Ähnlich
Bedifol
5356027
ab € 9,51*
Ähnlich
Bedifol
3856027
ab € 20,59*
Ähnlich
Bedifol
2756027
ab € 8,06*
Ähnlich
Bedifol
2056027
ab € 11,27*
Ähnlich
Bedifol
5556027
ab € 13,52*
Ähnlich
Bedifol
5856027
ab € 13,58*
Ähnlich
Bedifol
3556027
ab € 17,55*
Ähnlich
Bedifol
2856027
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.