Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Apple MacBook Pro 16" 2019 Privacy Blickschutzfolie Sichtschutz-Folie Blaulichtfilter [Anti-Reflex, Anti-Spy, Anti-Bacteria]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3537047
Package image 3537047
Package image 3537047
Product image T0622
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3537047
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3537047
EAN/GTIN:
     4062481378425
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Clear Premium - Diese selbstklebende nicht flexibel abnehmbare Blickschutzfolie mit glänzender Oberfläche für Apple MacBook Pro 16" 2019 schützt die Privatsphäre vor ungewollten Blicken, bietet Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Schutz der Privatsphäre
Dieses Blickschutzprodukt verhindert unerwünschte Blicke in der abgebildeten Richtung ab einem Winkel von 60 Grad und schützt so Ihre persönlichen Daten vor Fremden.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Clear schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist die Folie der komplette Displayschutz für Ihr Apple MacBook Pro 16" 2019.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blaulichtfilter
Unsere Blickschutzfolien reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre glänzende upscreen Spy Shield Clear Blickschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Apple MacBook Pro 16" 2019
MacBookPro16,4 MacBookPro16,1 MVVK2xx/A MVVJ2xx/A MVVL2xx/A MVVM2xx/A

Lieferumfang: upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Apple MacBook Pro 16" 2019 (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für MacBook Pro 16" 2019
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Apple MacBook Pro 16" 2019 (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
88 %
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, bedifol bildschirmfilter, bildschirmfilter, Apple MacBook Pro 16" 2019, MacBookPro16, 4 MacBookPro16, 1 MVVK2xx/A MVVJ2xx/A MVVL2xx/A MVVM2xx/A, Notebooks, privatsphäre, anti-spy, sichtschutz-filter, sichtschutz-folie, blickschutz-filter, blickschutz-folie, privacy, screen protector, panzerglas-folie, panzerfolie, datenschutz-filter, displayschutz-folie, anti-spähen, schutzfolie, upscreen, blaulichtfilter, blaulichtschutz, blaulicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
€ 2,99*
ab € 37,05*
€ 60,88*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,10*
€ 70,57*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,57*
€ 80,20*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 60,88*
€ 72,45
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 59,07*
€ 70,29
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 53,64*
€ 63,83
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 50,93*
€ 60,61
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 48,25*
€ 57,42
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 46,89*
€ 55,80
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 45,53*
€ 54,18
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 44,16*
€ 52,55
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 42,81*
€ 50,94
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 41,45*
€ 49,33
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 37,05*
€ 44,09
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 37,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3937134
ab € 10,63*
Ähnlich
Bedifol
1837047
ab € 11,87*
Ähnlich
Bedifol
1937135
ab € 3,82*
Ähnlich
Bedifol
1937134
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
5337135
ab € 3,65*
Ähnlich
Bedifol
5337134
ab € 5,04*
Ähnlich
BROTECT
5337047
ab € 20,21*
Ähnlich
BROTECT
2737135
ab € 3,43*
Ähnlich
BROTECT
2737134
ab € 4,93*
Ähnlich
BROTECT
2737047
ab € 18,10*
Ähnlich
BROTECT
1837135
ab € 3,81*
Ähnlich
BROTECT
1837134
ab € 4,74*
Ähnlich
BROTECT
1937047
ab € 11,86*
Ähnlich
Bedifol
3837135
ab € 4,93*
Ähnlich
Bedifol
2937047
ab € 17,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.