Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

upscreen Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Google Pixel 5 Privacy Blickschutzfolie Sichtschutzfolie Blaulichtfilter [Anti-Reflex, Anti-Spy, Anti-Bacteria]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Package image 3538427
Package image 3538427
Package image 3538427
Product image B11382
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3538427
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3538427
EAN/GTIN:
     4062481687046
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Clear Premium - Diese selbstklebende nicht flexibel abnehmbare Blickschutzfolie mit glänzender Oberfläche für Google Pixel 5 schützt die Privatsphäre vor ungewollten Blicken, bietet Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Schutz der Privatsphäre
Dieses Blickschutzprodukt verhindert unerwünschte Blicke in der abgebildeten Richtung ab einem Winkel von 60 Grad und schützt so Ihre persönlichen Daten vor Fremden.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Clear schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist die Folie der komplette Displayschutz für Ihr Google Pixel 5.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht der Displayschutzfolie garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Blaulichtfilter
Unsere Sichtschutzfolie reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre glänzende upscreen Spy Shield Clear Displayfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Regionale Verpackung
Mit der lokalen Produktion unserer upscreen Verpackungen reduzieren wir Transportwege und schonen somit die Umwelt.

Dieses Zubehör ist kompatibel mit
Google Pixel 5
GD1YQ GTT9Q

Lieferumfang: upscreen Spy Shield Sichtschutz-Folie kompatibel mit Google Pixel 5 (1x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Google
Modellkompatibilität:
Für Pixel 5
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Spy Shield Sichtschutz-Folie kompatibel mit Google Pixel 5 (1x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
88 %
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, bildschirmfilter, Google Pixel 5, GD1YQ GTT9Q, Smartphones und Handys, privatsphäre, anti-spy, sichtschutz-filter, sichtschutz-folie, blickschutz-filter, blickschutz-folie, privacy, screen protector, panzerglas-folie, panzerfolie, datenschutz-filter, displayschutz-folie, anti-spähen, schutzfolie, upscreen, blaulichtfilter, blaulichtschutz, blaulicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 14,08*
4 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 10,56*
€ 21,02*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 27,67*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1838427
€ 7,60*
Ähnlich
Bedifol
5138427
€ 10,71*
Ähnlich
Bedifol
5638427
€ 10,71*
Ähnlich
Bedifol
5639743
€ 14,36*
Ähnlich
Bedifol
4338427
€ 11,87*
Ähnlich
Bedifol
3839744
€ 8,15*
Ähnlich
Bedifol
3838427
€ 13,14*
Ähnlich
Bedifol
3938427
€ 14,40*
Ähnlich
Bedifol
4038427
€ 3,415*
Ähnlich
Bedifol
1839744
€ 2,895*
Ähnlich
Bedifol
1938427
€ 3,845*
Ähnlich
Bedifol
5139743
€ 7,265*
Ähnlich
Bedifol
2739744
€ 5,99*
Ähnlich
Bedifol
2738427
€ 7,59*
Ähnlich
Bedifol
5338427
€ 7,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.