Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Gigaset GS4 Privacy Blickschutzfolie Sichtschutzfolie Blaulichtfilter [Anti-Reflex, Anti-Spy, Anti-Bacteria]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3540160
Package image 3540160
Package image 3540160
Product image B11689
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3540160
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3540160
EAN/GTIN:
     4062481762385
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Clear Premium - Diese selbstklebende nicht flexibel abnehmbare Blickschutzfolie mit glänzender Oberfläche für Gigaset GS4 schützt die Privatsphäre vor ungewollten Blicken, bietet Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Schutz der Privatsphäre
Dieses Blickschutzprodukt verhindert unerwünschte Blicke in der abgebildeten Richtung ab einem Winkel von 60 Grad und schützt so Ihre persönlichen Daten vor Fremden.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Clear schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist die Folie der komplette Displayschutz für Ihr Gigaset GS4.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blaulichtfilter
Unsere Blickschutzfolien reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre glänzende upscreen Spy Shield Clear Blickschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Gigaset GS4
E940-2795-00

Lieferumfang: upscreen Spy Shield Sichtschutz-Folie kompatibel mit Gigaset GS4 (1x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Gigaset
Modellkompatibilität:
Für GS4
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Spy Shield Sichtschutz-Folie kompatibel mit Gigaset GS4 (1x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
88 %
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, bedifol bildschirmfilter, bildschirmfilter, pet displayschutzfolien, Gigaset GS4, E940-2795-00, Smartphones und Handys, privatsphäre, anti-spy, sichtschutz-filter, sichtschutz-folie, blickschutz-filter, blickschutz-folie, privacy, screen protector, panzerglas-folie, panzerfolie, datenschutz-filter, displayschutz-folie, anti-spähen, schutzfolie, upscreen, blaulichtfilter, blaulichtschutz, blaulicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 8,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,11*
€ 17,98
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,60*
€ 17,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,54*
€ 16,11
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,76*
€ 15,18
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,37*
€ 14,72
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,04*
€ 14,33
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,71*
€ 13,93
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,37*
€ 13,53
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,04*
€ 13,14
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,71*
€ 12,74
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,35*
€ 9,94
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3940162
ab € 14,77*
Ähnlich
Bedifol
3940161
ab € 8,08*
Ähnlich
Bedifol
3940160
ab € 8,91*
Ähnlich
Bedifol
1940162
ab € 5,49*
Ähnlich
Bedifol
1940160
ab € 4,13*
Ähnlich
BROTECT
5340160
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
2740160
ab € 3,99*
Ähnlich
BROTECT
3840160
ab € 7,89*
Ähnlich
BROTECT
5140160
ab € 6,26*
Ähnlich
Bedifol
5640160
ab € 6,40*
Ähnlich
BROTECT
1840160
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
4040160
ab € 12,86*
Ähnlich
Bedifol
2740161
ab € 3,69*
Ähnlich
Bedifol
5540160
ab € 7,01*
Ähnlich
Bedifol
5840160
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.