Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Xiaomi Mi 11 Lite 5G Privacy Blickschutzfolie Sichtschutz-Folie Blaulichtfilter [Anti-Reflex, Anti-Spy, Anti-Bacteria]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3541560
Package image 3541560
Package image 3541560
Product image B12285
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3541560
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3541560
EAN/GTIN:
     4062481907694
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Clear Premium - Diese selbstklebende nicht flexibel abnehmbare Blickschutzfolie mit glänzender Oberfläche für Xiaomi Mi 11 Lite 5G schützt die Privatsphäre vor ungewollten Blicken, bietet Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Schutz der Privatsphäre
Dieses Blickschutzprodukt verhindert unerwünschte Blicke in der abgebildeten Richtung ab einem Winkel von 60 Grad und schützt so Ihre persönlichen Daten vor Fremden.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Clear schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist die Folie der komplette Displayschutz für Ihr Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blaulichtfilter
Unsere Blickschutzfolien reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre glänzende upscreen Spy Shield Clear Blickschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Xiaomi Mi 11 Lite 5G
M2101K9G M2101K9C

Lieferumfang: upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Xiaomi Mi 11 Lite 5G (1x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Xiaomi
Modellkompatibilität:
Für Mi 11 Lite 5G
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Xiaomi Mi 11 Lite 5G (1x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
88 %
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, bedifol bildschirmfilter, bildschirmfilter, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, M2101K9G M2101K9C, Smartphones und Handys, privatsphäre, anti-spy, sichtschutz-filter, sichtschutz-folie, blickschutz-filter, blickschutz-folie, privacy, screen protector, panzerglas-folie, panzerfolie, datenschutz-filter, displayschutz-folie, anti-spähen, schutzfolie, upscreen, blaulichtfilter, blaulichtschutz, blaulicht
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 8,73*
€ 15,18*
3 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 9,70*
€ 18,11*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 23,27*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,18*
€ 18,06
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,65*
€ 17,43
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,78*
€ 16,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,88*
€ 15,33
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,37*
€ 14,72
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,04*
€ 14,33
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,71*
€ 13,93
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,39*
€ 13,55
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,06*
€ 13,16
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,74*
€ 12,78
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,73*
€ 10,39
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 8,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1841562
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
1841561
ab € 3,06*
Ähnlich
Bedifol
1941562
ab € 5,70*
Ähnlich
BROTECT
3941560
ab € 9,19*
Ähnlich
BROTECT
5341560
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
2741562
ab € 5,69*
Ähnlich
BROTECT
2741560
ab € 4,12*
Ähnlich
BROTECT
3841560
ab € 8,20*
Ähnlich
BROTECT
5141560
ab € 6,40*
Ähnlich
BROTECT
5141562
ab € 8,88*
Ähnlich
BROTECT
5641560
ab € 6,40*
Ähnlich
BROTECT
1841560
ab € 4,10*
Ähnlich
BROTECT
1941560
ab € 4,11*
Ähnlich
Bedifol
2741561
ab € 3,19*
Ähnlich
Bedifol
2741563
ab € 4,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.