Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Infinix Hot 10 Play Privacy Blickschutzfolie Sichtschutz-Folie Blaulichtfilter [Anti-Reflex, Anti-Spy, Anti-Bacteria]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B17776
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3549470
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3549470
EAN/GTIN:
     4066208863041
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Clear Premium - Diese selbstklebende nicht flexibel abnehmbare Blickschutzfolie mit glänzender Oberfläche für Infinix Hot 10 Play schützt die Privatsphäre vor ungewollten Blicken, bietet Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Schutz der Privatsphäre
Dieses Blickschutzprodukt verhindert unerwünschte Blicke in der abgebildeten Richtung ab einem Winkel von 60 Grad und schützt so Ihre persönlichen Daten vor Fremden.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Clear schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist die Folie der komplette Displayschutz für Ihr Infinix Hot 10 Play.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blaulichtfilter
Unsere Blickschutzfolien reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre glänzende upscreen Spy Shield Clear Blickschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Infinix Hot 10 Play
X688C X688B

Lieferumfang: upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Infinix Hot 10 Play (1x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Infinix
Modellkompatibilität:
Für Hot 10 Play
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Infinix Hot 10 Play (1x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
88 %
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, bedifol bildschirmfilter, bildschirmfilter, Infinix Hot 10 Play, X688C X688B, Smartphones und Handys, privatsphäre, anti-spy, sichtschutz-filter, sichtschutz-folie, blickschutz-filter, blickschutz-folie, privacy, screen protector, panzerglas-folie, panzerfolie, datenschutz-filter, displayschutz-folie, anti-spähen, schutzfolie, upscreen, blaulichtfilter, blaulichtschutz, blaulicht
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 8,84*
€ 15,43*
3 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 10,64*
€ 19,46*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 10,96*
€ 24,66*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,43*
€ 18,36
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,81*
€ 17,62
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,91*
€ 16,55
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,03*
€ 15,51
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,45*
€ 14,82
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,12*
€ 14,42
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,80*
€ 14,04
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,46*
€ 13,64
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,14*
€ 13,26
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,81*
€ 12,86
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,84*
€ 10,52
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 8,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3949470
ab € 8,56*
Ähnlich
BROTECT
5349470
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
2749470
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
3849470
ab € 7,63*
Ähnlich
BROTECT
4049470
ab € 12,60*
Ähnlich
BROTECT
1849470
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
4249470
ab € 7,26*
Ähnlich
BROTECT
1949470
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
4149470
ab € 7,53*
Ähnlich
Bedifol
2049470
ab € 5,70*
Ähnlich
Bedifol
5549470
ab € 7,33*
Ähnlich
Bedifol
5849470
ab € 6,71*
Ähnlich
Bedifol
2949470
ab € 6,71*
Ähnlich
Bedifol
2849470
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.