Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Blackview Oscal Spider 8 Privacy Blickschutzfolie Sichtschutzfolie Blaulichtfilter [Anti-Reflex, Anti-Spy, Anti-Bacteria]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S2681
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3551134
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3551134
EAN/GTIN:
     4066208969309
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Clear Premium - Diese selbstklebende nicht flexibel abnehmbare Blickschutzfolie mit glänzender Oberfläche für Blackview Oscal Spider 8 schützt die Privatsphäre vor ungewollten Blicken, bietet Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Schutz der Privatsphäre
Dieses Blickschutzprodukt verhindert unerwünschte Blicke in der abgebildeten Richtung ab einem Winkel von 60 Grad und schützt so Ihre persönlichen Daten vor Fremden.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Clear schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist die Folie der komplette Displayschutz für Ihr Blackview Oscal Spider 8.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blaulichtfilter
Unsere Blickschutzfolien reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre glänzende upscreen Spy Shield Clear Blickschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Blackview Oscal Spider 8

Lieferumfang: upscreen Spy Shield Sichtschutz-Folie kompatibel mit Blackview Oscal Spider 8 (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Blackview
Modellkompatibilität:
Für Oscal Spider 8
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Spy Shield Sichtschutz-Folie kompatibel mit Blackview Oscal Spider 8 (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Industrietablets
Lichtdurchlässigkeit:
88 %
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, bedifol bildschirmfilter, bildschirmfilter, Blackview Oscal Spider 8, Industrietablets, privatsphäre, anti-spy, sichtschutz-filter, sichtschutz-folie, blickschutz-filter, blickschutz-folie, privacy, screen protector, panzerglas-folie, panzerfolie, datenschutz-filter, displayschutz-folie, anti-spähen, schutzfolie, upscreen, blaulichtfilter, blaulichtschutz, blaulicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
€ 2,99*
ab € 17,99*
€ 31,34*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,63*
€ 42,33*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,06*
€ 52,96*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 31,34*
€ 37,29
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 30,90*
€ 36,77
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 28,28*
€ 33,65
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,48*
€ 31,51
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,58*
€ 30,44
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 24,88*
€ 29,61
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 24,20*
€ 28,80
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 23,51*
€ 27,98
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 22,81*
€ 27,14
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 22,12*
€ 26,32
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,99*
€ 21,41
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 17,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3951134
ab € 25,50*
Ähnlich
BROTECT
5351134
ab € 9,49*
Ähnlich
BROTECT
2751134
ab € 8,51*
Ähnlich
BROTECT
3851134
ab € 21,38*
Ähnlich
BROTECT
1851134
ab € 8,07*
Ähnlich
BROTECT
1951134
ab € 8,15*
Ähnlich
Bedifol
2051134
ab € 11,38*
Ähnlich
Bedifol
5551134
ab € 13,85*
Ähnlich
Bedifol
5851134
ab € 13,87*
Ähnlich
Bedifol
2951134
ab € 10,62*
Ähnlich
Bedifol
2851134
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.