Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Apple iPad Air 11" WiFi 2024 (im Querformat) Privacy Blickschutzfolie Sichtschutz-Folie Blaulichtfilter [Anti-Reflex, Anti-Spy, ...


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S2867
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3554704
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3554704
EAN/GTIN:
     4068489284751
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Clear Premium - Diese selbstklebende nicht flexibel abnehmbare Blickschutzfolie mit glänzender Oberfläche für Apple iPad Air 11" WiFi 2024 (im Querformat) schützt die Privatsphäre vor ungewollten Blicken, bietet Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Schutz der Privatsphäre
Dieses Blickschutzprodukt verhindert unerwünschte Blicke in der abgebildeten Richtung ab einem Winkel von 60 Grad und schützt so Ihre persönlichen Daten vor Fremden.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Clear schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist die Folie der komplette Displayschutz für Ihr Apple iPad Air 11" WiFi 2024 (im Querformat).

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blaulichtfilter
Unsere Blickschutzfolien reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre glänzende upscreen Spy Shield Clear Blickschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Apple iPad Air 11" WiFi 2024 (im Querformat)

Lieferumfang: upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Apple iPad Air 11" WiFi 2024 (im Querformat) (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPad Air 11" WiFi 2024
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Apple iPad Air 11" WiFi 2024 (im Querformat) (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
88 %
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, iPad Zubehör, blickschutz filter ipad 11", bildschirmfilter, bedifol bildschirmfilter, Apple iPad Air 11" WiFi 2024 (im Querformat), Tablets, privatsphäre, anti-spy, sichtschutz-filter, sichtschutz-folie, blickschutz-filter, blickschutz-folie, privacy, screen protector, panzerglas-folie, panzerfolie, datenschutz-filter, displayschutz-folie, anti-spähen, schutzfolie, upscreen, blaulichtfilter, blaulichtschutz, blaulicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 20,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 34,37*
€ 40,90
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 33,83*
€ 40,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 31,32*
€ 37,27
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 28,10*
€ 33,44
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,84*
€ 31,94
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 26,13*
€ 31,09
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 25,43*
€ 30,26
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 24,72*
€ 29,42
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 24,01*
€ 28,57
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 23,31*
€ 27,74
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,45*
€ 24,34
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3954705
ab € 28,55*
Ähnlich
Bedifol
3953673
ab € 24,30*
Ähnlich
Bedifol
1854706
ab € 2,91*
Ähnlich
Bedifol
1854705
ab € 8,80*
Ähnlich
Bedifol
1853673
ab € 8,64*
Ähnlich
Bedifol
1954705
ab € 8,85*
Ähnlich
Bedifol
1953673
ab € 8,67*
Ähnlich
Bedifol
4254706
ab € 5,08*
Ähnlich
Bedifol
5354705
ab € 10,62*
Ähnlich
Bedifol
5353673
ab € 10,65*
Ähnlich
Bedifol
3853673
ab € 24,42*
Ähnlich
Bedifol
3854706
ab € 4,47*
Ähnlich
Bedifol
4054706
ab € 6,48*
Ähnlich
Bedifol
2754706
ab € 3,21*
Ähnlich
Bedifol
3854705
ab € 24,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.