| |
|
| Artikel-Nr.: 478-3745438 Herst.-Nr.: 3745438 EAN/GTIN: 4066208458186 |
| |
|
| | |
| Savvies Xtreme Glass HD33 Clear Panzerglas für Apple iPhone 14 mit 9H Oberflächen-Härte und einer schmutzabweisenden Oberfläche bietet maximalen Displayschutz für Ihr Gerät. Abgerundete Kanten, eine angenehme Oberfläche und die äußerst hohe Transparenz sorgen dafür, dass die optimale Bedienbarkeit, Display-Brillianz und Touch-Sensitivität des Apple iPhone 14 erhalten bleiben. Präzisions-Zuschnitt Perfekte Passform für das Apple iPhone 14. Abgerundete Kanten gewährleisten ein angenehmes Gefühl bei der Bedienung des Geräts. Anti-Fingerprint Beschichtung Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und gewährleistet eine einfache Reinigung der Oberfläche. Hohe Transparenz 94% Lichtdurchlässigkeit sorgen für ein kristallklares und gestochen scharfes Display. Oberflächen-Härte Eine Oberflächen-Härte von 9H bietet perfekten Schutz vor Kratzern und Stößen. Touch-Kompatibilität Savvies HD33 Clear ist nur 0,33mm dick und erhält die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts. Perfekte Klebeschicht Die spezielle Silikon Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage. Hüllenfreundlich Speziell entwickelt, um mit den meisten Hüllen kompatibel zu sein, garantiert es Ihnen einen vollständigen, rundum Schutz für Ihr Gerät. Kompatibel mit Apple iPhone 14 A2649 A2881 A2882 A2883 A2884 Lieferumfang: 3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Apple iPhone 14 (3x Vorderseite), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung. Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Für Apple | Modellkompatibilität: | Für iPhone 14 | Schutzart: | Vorderseite | Material: | Panzerglas, 9H Hartglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas | Lieferumfang: | 3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Apple iPhone 14 (3x Vorderseite), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung. | Produktoberfläche: | Glänzend | Oberflächenhärte: | 9H | Farbe: | Transparent | Gerätetyp: | Smartphones und Handys | Lichtdurchlässigkeit: | 92 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Apple iPhone 14, A2649 A2881 A2882 A2883 A2884, Smartphones und Handys, panzerglas, echtglas, folie, panzerglasfolie, panzerfolie, displayschutzfolie, schutzfolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, gehärtetes glas, zubehör, hüllen-freundlich, savvies, klar, transparent |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 3 | | pro Beutel | Frei Haus | ab € 2,36667* | € 9,80* | | | | Lager 478 | | | | 1 | | pro Beutel | € 2,99* | ab € 5,98* | € 10,69* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 6,62* | € 16,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 478 | | Versand: Lager 478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|