Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies 3x Panzerglas kompatibel mit Google Pixel 7a Schutzglas, 9H Hartglas, Anti-Fingerprint, Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3747776
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3747776
EAN/GTIN:
     4066208691682
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies Xtreme Glass HD33 Clear Panzerglas für Google Pixel 7a mit 9H Oberflächen-Härte und einer schmutzabweisenden Oberfläche bietet maximalen Displayschutz für Ihr Gerät.

Abgerundete Kanten, eine angenehme Oberfläche und die äußerst hohe Transparenz sorgen dafür, dass die optimale Bedienbarkeit, Display-Brillianz und Touch-Sensitivität des Google Pixel 7a erhalten bleiben.

Präzisions-Zuschnitt
Perfekte Passform für das Google Pixel 7a. Abgerundete Kanten gewährleisten ein angenehmes Gefühl bei der Bedienung des Geräts.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und gewährleistet eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Hohe Transparenz
94% Lichtdurchlässigkeit sorgen für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Oberflächen-Härte
Eine Oberflächen-Härte von 9H bietet perfekten Schutz vor Kratzern und Stößen.

Touch-Kompatibilität
Savvies HD33 Clear ist nur 0,33mm dick und erhält die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts.

Perfekte Klebeschicht
Die spezielle Silikon Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage.

Hüllenfreundlich
Speziell entwickelt, um mit den meisten Hüllen kompatibel zu sein, garantiert es Ihnen einen vollständigen, rundum Schutz für Ihr Gerät.

Kompatibel mit
Google Pixel 7a
GWKK3 GHL1X G0DZQ G82U8

Lieferumfang: 3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Google Pixel 7a (3x Display), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Google
Modellkompatibilität:
Für Pixel 7a
Schutzart:
Display
Material:
9H Hartglas, Panzerglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Google Pixel 7a (3x Display), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Google Smartphone Schutzglas, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie panzerglas, google smartphone schutzglas, bedifol displayschutzfolie, Google Pixel 7a, GWKK3 GHL1X G0DZQ G82U8, Smartphones und Handys, panzerglas, echtglas, folie, panzerglasfolie, panzerfolie, displayschutzfolie, schutzfolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas, schutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, gehärtetes glas, zubehör, hüllen-freundlich, savvies, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 7,94*
€ 13,86*
4 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 10,01*
€ 18,24*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 10,33*
€ 23,60*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,86*
€ 16,49
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,52*
€ 16,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,62*
€ 15,02
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,84*
€ 14,09
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,48*
€ 13,66
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,18*
€ 13,30
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,87*
€ 12,94
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,57*
€ 12,58
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,28*
€ 12,23
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,97*
€ 11,86
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,94*
€ 9,45
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,64667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3947776
ab € 7,45*
Ähnlich
BROTECT
5347776
ab € 4,10*
Ähnlich
BROTECT
2748500
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
3848500
ab € 7,63*
Ähnlich
BROTECT
2748499
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
3848499
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
4048499
ab € 6,38*
Ähnlich
BROTECT
2747776
ab € 3,81*
Ähnlich
BROTECT
3847776
ab € 6,90*
Ähnlich
BROTECT
4047776
ab € 10,75*
Ähnlich
BROTECT
5147776
ab € 6,20*
Ähnlich
BROTECT
5647776
ab € 6,27*
Ähnlich
BROTECT
1847776
ab € 3,81*
Ähnlich
BROTECT
4247776
ab € 6,39*
Ähnlich
BROTECT
1848500
ab € 4,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.