Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Schutzglas Folie kompatibel mit ASUS ROG Phone 7 Ultimate (Display+Kamera) (3 Stück) Schutzfolie [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Fingerprint, Anti-Kratz]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R6059
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3848230
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3848230
EAN/GTIN:
     4066208733740
Suchbegriffe:
Asus Smartphone Displayschutzfolie
Asus Smartphone Schutzfolie
Asus Smartphone Schutzglas
Displayfolie

BROTECT AirGlass Premium Schutzglasfolie, der extraharte und ultraleichte Displayschutz für dein Gerät!

Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke, kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass der BRO blasenfrei und sanft auf dein Gerät gleitet.

Der Kumpel für dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Lieferumfang: 3x BROTECT AirGlass Glas-Folie kompatibel mit ASUS ROG Phone 7 Ultimate (Display+Kamera) (3x Vorderseite und Kamera).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für ASUS
Modellkompatibilität:
Für ROG Phone 7 Ultimate
Schutzart:
Vorderseite und Kamera
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
3x BROTECT AirGlass Glas-Folie kompatibel mit ASUS ROG Phone 7 Ultimate (Display+Kamera) (3x Vorderseite und Kamera).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, asus smartphone schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, ASUS ROG Phone 7 Ultimate (Display+Kamera), Smartphones und Handys, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, handy-schutz-folie, echtglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, klebefolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas glas-schutz-folie, displayfolie, tempered glass, screen protector, 3d full-cover, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 3,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,71*
€ 19,88
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,38*
€ 19,49
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,28*
€ 18,18
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,36*
€ 17,09
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,91*
€ 16,55
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 13,55*
€ 16,12
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,18*
€ 15,68
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 12,81*
€ 15,24
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 12,45*
€ 14,82
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,08*
€ 14,38
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,84*
€ 11,71
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1848223
ab € 4,72*
Ähnlich
Bedifol
1948223
ab € 4,75*
Ähnlich
BROTECT
3948223
ab € 8,88*
Ähnlich
BROTECT
2748228
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
3848223
ab € 8,88*
Ähnlich
BROTECT
5148223
ab € 4,25*
Ähnlich
Bedifol
2748230
ab € 4,93*
Ähnlich
Bedifol
3848228
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
2748223
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
5548230
ab € 7,64*
Ähnlich
Bedifol
2848230
ab € 6,95*
Ähnlich
Bedifol
2848228
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
3548223
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.