Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Schutzglas Folie kompatibel mit ASUS ZenFone 10 (Display+Kamera) (3 Stück) Schutzfolie [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Fingerprint, Anti-Kratz]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16184
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3849311
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3849311
EAN/GTIN:
     4066208825728
Suchbegriffe:
Asus Smartphone Displayschutzfolie
Asus Smartphone Schutzfolie
Asus Smartphone Schutzglas
Displayfolie

BROTECT AirGlass Premium Schutzglasfolie, der extraharte und ultraleichte Displayschutz für dein Gerät!

Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke, kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass der BRO blasenfrei und sanft auf dein Gerät gleitet.

Der Kumpel für dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Lieferumfang: 3x BROTECT AirGlass Glas-Folie kompatibel mit ASUS ZenFone 10 (Display+Kamera) (3x Vorderseite und Kamera).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für ASUS
Modellkompatibilität:
Für ZenFone 10
Schutzart:
Vorderseite und Kamera
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
3x BROTECT AirGlass Glas-Folie kompatibel mit ASUS ZenFone 10 (Display+Kamera) (3x Vorderseite und Kamera).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, asus smartphone schutzfolie, displayfolie brotect, ASUS ZenFone 10 (Display+Kamera), AI2302, Smartphones und Handys, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, handy-schutz-folie, echtglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, klebefolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas glas-schutz-folie, displayfolie, tempered glass, screen protector, 3d full-cover, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 8,27*
€ 14,12*
3 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 8,94*
€ 16,75*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 22,08*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,12*
€ 16,80
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,84*
€ 16,47
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,91*
€ 15,36
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,18*
€ 14,49
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,81*
€ 14,05
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,51*
€ 13,70
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,19*
€ 13,32
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,88*
€ 12,95
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,57*
€ 12,58
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,26*
€ 12,21
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,27*
€ 9,84
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,75667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3949309
ab € 7,32*
Ähnlich
BROTECT
5349309
ab € 4,11*
Ähnlich
BROTECT
2749311
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
2749310
ab € 3,16*
Ähnlich
BROTECT
3849310
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
2749309
ab € 3,80*
Ähnlich
BROTECT
3849309
ab € 7,32*
Ähnlich
BROTECT
4049309
ab € 11,67*
Ähnlich
BROTECT
5149309
ab € 3,885*
Ähnlich
BROTECT
5149307
ab € 5,24*
Ähnlich
BROTECT
5149312
ab € 6,08*
Ähnlich
BROTECT
5649309
ab € 3,905*
Ähnlich
BROTECT
5649307
ab € 8,14*
Ähnlich
BROTECT
5649312
ab € 6,07*
Ähnlich
BROTECT
1849309
ab € 3,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.