Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3x BROTECT AirGlass Flexible Schutzglasfolie für Siemens Simatic HMI KTP 900 Basic Matt Entspiegelt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R5918
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3930089
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3930089
EAN/GTIN:
     4066208095183
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Siemens Simatic HMI KTP 900 Basic!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Siemens Simatic HMI KTP 900 Basic gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Siemens Simatic HMI KTP 900 Basic

Lieferumfang: 3x BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Siemens Simatic HMI KTP 900 Basic (3x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Siemens
Modellkompatibilität:
Für Simatic HMI KTP 900 Basic
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
3x BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Siemens Simatic HMI KTP 900 Basic (3x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Touch-Panel PCs
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Touch Panels, Displayschutzfolie (Touch Panels), Displayschutzfolie für Grafik-Panels, Displayschutzfolie für Touch Panels, Schutzfolie für Touch Panels, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayfolie brotect, Siemens Simatic HMI KTP 900 Basic, Touch-Panel PCs, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, screen protector, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
€ 2,99*
ab € 14,50*
€ 24,94*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,36*
€ 33,52*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,68*
€ 44,16*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,94*
€ 29,68
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,38*
€ 29,01
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,65*
€ 26,95
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,40*
€ 25,47
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,22*
€ 24,06
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 19,69*
€ 23,43
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 19,14*
€ 22,78
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 18,61*
€ 22,15
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 18,08*
€ 21,52
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 17,55*
€ 20,88
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,50*
€ 17,26
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 4,83334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1830089
ab € 6,11*
Ähnlich
BROTECT
3830089
ab € 12,96*
Ähnlich
Bedifol
2730089
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.