Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3x BROTECT AirGlass Flexible Schutzglasfolie für ASUS Vivobook 15 X1504 Matt Entspiegelt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T0042
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3955048
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3955048
EAN/GTIN:
     4068489314717
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein ASUS Vivobook 15 X1504!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein ASUS Vivobook 15 X1504 gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
ASUS Vivobook 15 X1504
X1505 M1505

Lieferumfang: 3x BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit ASUS Vivobook 15 X1504 (3x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für ASUS
Modellkompatibilität:
Für Vivobook 15 X1504
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
3x BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit ASUS Vivobook 15 X1504 (3x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, ASUS Vivobook 15 X1504, X1505 M1505, Notebooks, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, displayschutz, screen protector, entspiegelungsfolie, handyschutz, zubehör, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 16,17667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 79,45*
€ 94,55
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 78,00*
€ 92,82
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 71,07*
€ 84,57
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 67,61*
€ 80,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 63,80*
€ 75,92
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 62,03*
€ 73,82
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 60,25*
€ 71,70
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 58,49*
€ 69,60
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 56,72*
€ 67,50
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 54,95*
€ 65,39
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 48,53*
€ 57,75
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
255048
ab € 62,80*
Ähnlich
Bedifol
1855048
ab € 11,28*
Ähnlich
Bedifol
5355048
ab € 18,22*
Ähnlich
Bedifol
1955048
ab € 11,26*
Ähnlich
Bedifol
3855048
ab € 40,66*
Ähnlich
Bedifol
2755048
ab € 15,90*
Ähnlich
Bedifol
2055048
ab € 18,22*
Ähnlich
Bedifol
2955048
ab € 16,44*
Ähnlich
Bedifol
5555048
ab € 22,93*
Ähnlich
Bedifol
5855048
ab € 25,31*
Ähnlich
Bedifol
3655048
ab € 42,08*
Ähnlich
Bedifol
3555048
ab € 30,85*
Ähnlich
Bedifol
2855048
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.