Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3x BROTECT AirGlass Flexible Schutzglasfolie für MSI Pro MP161 E2 Matt Entspiegelt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T0042
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3955736
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3955736
EAN/GTIN:
     4068489381849
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein MSI Pro MP161 E2!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein MSI Pro MP161 E2 gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
MSI Pro MP161 E2
9S6-3PB70H-045 PRO MP161DE E2

Lieferumfang: 3x BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit MSI Pro MP161 E2 (3x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für MSI
Modellkompatibilität:
Für Pro MP161 E2
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
3x BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit MSI Pro MP161 E2 (3x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Monitore
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie, MSI Pro MP161 E2, 9S6-3PB70H-045 PRO MP161DE E2, Monitore, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, displayschutz, screen protector, entspiegelungsfolie, handyschutz, zubehör, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 16,13334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 79,08*
€ 94,11
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 77,39*
€ 92,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 71,12*
€ 84,63
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 67,29*
€ 80,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 63,78*
€ 75,90
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 62,01*
€ 73,79
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 60,23*
€ 71,67
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 58,47*
€ 69,58
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 56,70*
€ 67,47
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 54,93*
€ 65,37
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 48,40*
€ 57,60
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1855736
ab € 11,26*
Ähnlich
Bedifol
5355736
ab € 18,22*
Ähnlich
Bedifol
1955736
ab € 11,20*
Ähnlich
Bedifol
3855736
ab € 40,65*
Ähnlich
Bedifol
2755736
ab € 15,89*
Ähnlich
Bedifol
2055736
ab € 18,24*
Ähnlich
Bedifol
2955736
ab € 16,38*
Ähnlich
Bedifol
5555736
ab € 22,99*
Ähnlich
Bedifol
5855736
ab € 25,21*
Ähnlich
Bedifol
3655736
ab € 40,91*
Ähnlich
Bedifol
3555736
ab € 29,82*
Ähnlich
Bedifol
2855736
ab € 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.