Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Hammerhead Karoo 2 Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B11636
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4140204
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4140204
EAN/GTIN:
     4066208545114
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Hammerhead Karoo 2 - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Hammerhead Karoo 2 ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Hammerhead Karoo 2. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Hammerhead Karoo 2 wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Hammerhead Karoo 2

Lieferumfang: 6x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit Hammerhead Karoo 2 (6x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Hammerhead
Modellkompatibilität:
Für Karoo 2
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
6x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit Hammerhead Karoo 2 (6x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Fahrrad GPS-Geräte
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Hammerhead Karoo 2, Fahrrad GPS-Geräte, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 0,94334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,06*
€ 11,97
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,81*
€ 11,67
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,13*
€ 10,86
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,56*
€ 10,19
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,31*
€ 9,89
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,09*
€ 9,63
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,88*
€ 9,38
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,65*
€ 9,10
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,44*
€ 8,85
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,21*
€ 8,58
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,66*
€ 6,74
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
4240204
ab € 5,57*
Ähnlich
BROTECT
3940204
ab € 5,76*
Ähnlich
BROTECT
5340204
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
2740204
ab € 3,10*
Ähnlich
BROTECT
3840204
ab € 4,91*
Ähnlich
BROTECT
4040204
ab € 7,73*
Ähnlich
BROTECT
5140204
ab € 5,03*
Ähnlich
BROTECT
5640204
ab € 5,05*
Ähnlich
BROTECT
1840204
ab € 1,73*
Ähnlich
BROTECT
1940204
ab € 1,73*
Ähnlich
Bedifol
5940204
ab € 7,66*
Ähnlich
Bedifol
2040204
ab € 4,93*
Ähnlich
Bedifol
5540204
ab € 5,97*
Ähnlich
Bedifol
5840204
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
2940204
ab € 5,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.