Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B18023
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4145264
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4145264
EAN/GTIN:
     4066208409386
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Samsung Galaxy Xcover 6 Pro - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Samsung Galaxy Xcover 6 Pro ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Samsung Galaxy Xcover 6 Pro. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Samsung Galaxy Xcover 6 Pro wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro
Xcover6 pro SM-G736U SM-G736U1 SM-G736B SM-G736B/DS

Lieferumfang: 6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Xcover 6 Pro (6x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Xcover 6 Pro
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Xcover 6 Pro (6x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Outdoor-Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, samsung smartphone displayschutzfolie, pet displayschutzfolien, Samsung Galaxy Xcover 6 Pro, Xcover6 pro SM-G736U SM-G736U1 SM-G736B SM-G736B/DS, Outdoor-Handys, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 1,38167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,19*
€ 16,89
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,83*
€ 16,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,93*
€ 15,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,24*
€ 14,57
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,89*
€ 14,15
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,58*
€ 13,78
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,26*
€ 13,40
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,95*
€ 13,03
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,63*
€ 12,65
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,32*
€ 12,28
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,29*
€ 9,87
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3945303
ab € 14,37*
Ähnlich
Bedifol
1845264
ab € 4,28*
Ähnlich
Bedifol
1945303
ab € 5,79*
Ähnlich
BROTECT
3945264
ab € 8,77*
Ähnlich
BROTECT
5345264
ab € 4,41*
Ähnlich
BROTECT
5345303
ab € 6,39*
Ähnlich
BROTECT
2745302
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
3845302
ab € 9,51*
Ähnlich
BROTECT
3845303
ab € 14,15*
Ähnlich
BROTECT
2745265
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
3845265
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
2745264
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
3845264
ab € 8,56*
Ähnlich
BROTECT
5145264
ab € 6,40*
Ähnlich
BROTECT
5645264
ab € 4,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.