Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Gigaset GS5 Lite Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 4145451
Package image 4145451
Package image 4145451
Product image B14815
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4145451
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4145451
EAN/GTIN:
     4066208438805
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Gigaset GS5 Lite - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Gigaset GS5 Lite ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Gigaset GS5 Lite. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Gigaset GS5 Lite wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Gigaset GS5 Lite
E940-2878-03

Lieferumfang: 6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Gigaset GS5 Lite (6x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Gigaset
Modellkompatibilität:
Für GS5 Lite
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Gigaset GS5 Lite (6x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Gigaset Smartphone Displayschutzfolie, Gigaset Smartphone Schutzfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie brotect, displayfolie, Gigaset GS5 Lite, E940-2878-03, Smartphones und Handys, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 7,89*
€ 13,90*
5 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 9,89*
€ 18,32*
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 23,65*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,90*
€ 16,54
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,52*
€ 16,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,71*
€ 15,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,00*
€ 14,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,56*
€ 13,76
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,26*
€ 13,40
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,95*
€ 13,03
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,65*
€ 12,67
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,35*
€ 12,32
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,04*
€ 11,95
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,89*
€ 9,39
pro Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 1,315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1845451
ab € 4,11*
Ähnlich
Bedifol
1945451
ab € 4,11*
Ähnlich
Bedifol
5345451
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
3945451
ab € 8,88*
Ähnlich
BROTECT
2749481
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
3849481
ab € 8,86*
Ähnlich
BROTECT
2745451
ab € 4,11*
Ähnlich
BROTECT
3845451
ab € 8,08*
Ähnlich
BROTECT
1849481
ab € 4,41*
Ähnlich
BROTECT
1849480
ab € 2,45*
Ähnlich
Bedifol
5545451
ab € 6,98*
Ähnlich
Bedifol
5549481
ab € 7,49*
Ähnlich
Bedifol
3545451
ab € 8,58*
Ähnlich
Bedifol
2945451
ab € 5,91*
Ähnlich
Bedifol
2849481
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.