Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 15 Pro Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16466
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4149369
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4149369
EAN/GTIN:
     4066208889522
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Apple iPhone 15 Pro - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Apple iPhone 15 Pro ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Apple iPhone 15 Pro. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Apple iPhone 15 Pro wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Apple iPhone 15 Pro
A2848 A3101 A3102 A3104

Lieferumfang: 6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 15 Pro (6x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 15 Pro
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 15 Pro (6x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, displayfolie brotect, displayfolie, displayschutzfolie iphone 15 pro, Apple iPhone 15 Pro, A2848 A3101 A3102 A3104, Smartphones und Handys, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 7,50*
€ 13,11*
5 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 9,73*
€ 17,93*
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 10,05*
€ 23,29*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,11*
€ 15,60
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,88*
€ 15,33
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,94*
€ 14,21
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,18*
€ 13,30
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,83*
€ 12,89
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,55*
€ 12,55
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,26*
€ 12,21
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,98*
€ 11,88
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,70*
€ 11,54
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,41*
€ 11,20
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,50*
€ 8,93
pro Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 1,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3949369
ab € 8,26*
Ähnlich
BROTECT
5349369
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
2750818
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
3850818
ab € 9,18*
Ähnlich
BROTECT
4050818
ab € 15,72*
Ähnlich
BROTECT
2750817
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
3850817
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
4050817
ab € 6,38*
Ähnlich
BROTECT
2749369
ab € 3,78*
Ähnlich
BROTECT
3849369
ab € 7,62*
Ähnlich
BROTECT
4049369
ab € 12,29*
Ähnlich
BROTECT
5149369
ab € 3,985*
Ähnlich
BROTECT
5649369
ab € 6,25*
Ähnlich
BROTECT
1849369
ab € 3,78*
Ähnlich
BROTECT
4249369
ab € 7,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.