Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit KTM 1290 Super Duke GT 2017 Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image R6177
Product image R6177
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4150593
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4150593
EAN/GTIN:
     4066208918086
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein KTM 1290 Super Duke GT 2017 - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein KTM 1290 Super Duke GT 2017 ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein KTM 1290 Super Duke GT 2017. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein KTM 1290 Super Duke GT 2017 wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
KTM 1290 Super Duke GT 2017

Lieferumfang: 6x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit KTM 1290 Super Duke GT 2017 (6x Display 1, Display 2).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für KTM
Modellkompatibilität:
Für 1290 Super Duke GT 2017
Schutzart:
Display 1, Display 2
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
6x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit KTM 1290 Super Duke GT 2017 (6x Display 1, Display 2).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Motorrad-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie brotect, displayfolie, KTM 1290 Super Duke GT 2017, Motorrad-Navigation, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
€ 2,99*
ab € 11,25*
€ 19,42*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,63*
€ 26,45*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,95*
€ 36,94*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,42*
€ 23,11
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,90*
€ 22,49
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,63*
€ 20,98
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,62*
€ 19,78
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,79*
€ 18,79
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,38*
€ 18,30
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,96*
€ 17,80
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,55*
€ 17,31
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 14,14*
€ 16,83
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,71*
€ 16,31
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,25*
€ 13,39
pro Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 1,875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3950593
ab € 13,24*
Ähnlich
BROTECT
5350593
ab € 5,78*
Ähnlich
BROTECT
2750593
ab € 4,91*
Ähnlich
BROTECT
3850593
ab € 11,54*
Ähnlich
BROTECT
4050593
ab € 20,41*
Ähnlich
BROTECT
1850593
ab € 5,05*
Ähnlich
BROTECT
4250593
ab € 11,25*
Ähnlich
BROTECT
1950593
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
2050593
ab € 6,70*
Ähnlich
Bedifol
5550593
ab € 8,77*
Ähnlich
Bedifol
5850593
ab € 8,21*
Ähnlich
Bedifol
2950593
ab € 7,46*
Ähnlich
Bedifol
2850593
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.