Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Onyx Boox Note Air 3 C Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S2686
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4151394
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4151394
EAN/GTIN:
     4066208984258
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Onyx Boox Note Air 3 C - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Onyx Boox Note Air 3 C ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Onyx Boox Note Air 3 C. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Onyx Boox Note Air 3 C wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Onyx Boox Note Air 3 C

Lieferumfang: 6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Onyx Boox Note Air 3 C (6x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Onyx Boox
Modellkompatibilität:
Für Note Air 3 C
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Onyx Boox Note Air 3 C (6x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
E-Book-Reader
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für eBook Reader, Displayschutzfolie für eBook Reader, Schutzfolie für eBook Reader, displayfolie brotect, displayfolie, Onyx Boox Note Air 3 C, E-Book-Reader, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
€ 2,99*
ab € 21,34*
€ 35,78*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,89*
€ 47,90*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,36*
€ 58,45*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 35,78*
€ 42,58
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 35,14*
€ 41,82
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 32,59*
€ 38,78
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 30,28*
€ 36,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 29,13*
€ 34,66
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 28,36*
€ 33,75
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 27,60*
€ 32,84
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 26,82*
€ 31,92
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 26,06*
€ 31,01
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 25,30*
€ 30,11
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 21,34*
€ 25,39
pro Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 3,55667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3951394
ab € 27,95*
Ähnlich
BROTECT
5351394
ab € 10,11*
Ähnlich
BROTECT
2751394
ab € 9,20*
Ähnlich
BROTECT
3851394
ab € 24,00*
Ähnlich
BROTECT
4051394
ab € 46,62*
Ähnlich
BROTECT
1851394
ab € 8,51*
Ähnlich
BROTECT
4251394
ab € 20,78*
Ähnlich
BROTECT
1951394
ab € 8,26*
Ähnlich
Bedifol
2051394
ab € 11,85*
Ähnlich
Bedifol
5551394
ab € 14,48*
Ähnlich
Bedifol
5851394
ab € 14,80*
Ähnlich
Bedifol
2951394
ab € 10,74*
Ähnlich
Bedifol
2851394
ab € 10,73*
Ähnlich
Bedifol
3551394
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.