Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Hiby R6 Pro II (2. Gen.) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16863
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4151501
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4151501
EAN/GTIN:
     4066208995469
Suchbegriffe:
Displayfolie für MP3-Player
Displayfolie für Media-Player
Displayschutzfolie (MP3-Player)
Displayschutzfolie (Media-Player)

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Hiby R6 Pro II (2. Gen.) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Hiby R6 Pro II (2. Gen.) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Hiby R6 Pro II (2. Gen.). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Hiby R6 Pro II (2. Gen.) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Hiby R6 Pro II (2. Gen.)

Lieferumfang: 6x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit Hiby R6 Pro II (2. Gen.) (6x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Hiby
Modellkompatibilität:
Für R6 Pro II (2. Gen.)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
6x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit Hiby R6 Pro II (2. Gen.) (6x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
MP3 und Media-Player
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie für MP3-Player, Displayschutzfolie für Media-Player, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie brotect, displayfolie für mp3-player, Hiby R6 Pro II (2. Gen.), MP3 und Media-Player, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 8,15*
€ 14,24*
4 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 10,48*
€ 19,09*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 10,80*
€ 24,36*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,24*
€ 16,95
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,89*
€ 16,53
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,97*
€ 15,43
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,17*
€ 14,48
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,78*
€ 14,02
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,47*
€ 13,65
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,16*
€ 13,28
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,85*
€ 12,91
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,54*
€ 12,54
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,23*
€ 12,17
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,15*
€ 9,70
pro Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 1,35834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3951501
ab € 9,32*
Ähnlich
BROTECT
5351501
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
2751501
ab € 4,01*
Ähnlich
BROTECT
3851501
ab € 8,05*
Ähnlich
BROTECT
4051501
ab € 13,34*
Ähnlich
BROTECT
1851501
ab € 4,12*
Ähnlich
BROTECT
4251501
ab € 7,96*
Ähnlich
BROTECT
1951501
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
2051501
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
5551501
ab € 7,35*
Ähnlich
Bedifol
5851501
ab € 6,64*
Ähnlich
Bedifol
2951501
ab € 6,11*
Ähnlich
Bedifol
2851501
ab € 6,11*
Ähnlich
Bedifol
3551501
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.