| |
|
| Artikel-Nr.: 478-4152475 Herst.-Nr.: 4152475 EAN/GTIN: 4068489077506 |
| |
|
| | |
| BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein SilverCrest Kids Kamera SMKC 5 A1 - gegen Kratzer und Reflexionen. Dein SilverCrest Kids Kamera SMKC 5 A1 ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen. Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein SilverCrest Kids Kamera SMKC 5 A1. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein! Der Kumpel für Dein SilverCrest Kids Kamera SMKC 5 A1 wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit! Kompatibel mit SilverCrest Kids Kamera SMKC 5 A1 Lieferumfang: 6x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit SilverCrest Kids Kamera SMKC 5 A1 (6x Display). Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Für SilverCrest | Modellkompatibilität: | Für Kids Kamera SMKC 5 A1 | Schutzart: | Display | Material: | PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie | Lieferumfang: | 6x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit SilverCrest Kids Kamera SMKC 5 A1 (6x Display). | Produktoberfläche: | Matt | Oberflächenhärte: | 2H | Farbe: | Transparent | Gerätetyp: | Kinder-Kameras | Lichtdurchlässigkeit: | 90 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie brotect, displayfolie, SilverCrest Kids Kamera SMKC 5 A1, Kinder-Kameras, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 478 | | | | 1 | | € 2,99* | ab € 5,05* | € 9,11* | | | | | | 4 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 6,47* | € 12,11* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 6,79* | € 15,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 0,84167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 478 | | Versand: Lager 478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|