Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Honor MagicWatch 2 (42 mm) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B1204
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4152646
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4152646
EAN/GTIN:
     4068489090710
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Honor MagicWatch 2 (42 mm) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Honor MagicWatch 2 (42 mm) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Honor MagicWatch 2 (42 mm). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Honor MagicWatch 2 (42 mm) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Honor MagicWatch 2 (42 mm)

Lieferumfang: 6x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit Honor MagicWatch 2 (42 mm) (6x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Honor
Modellkompatibilität:
Für MagicWatch 2 (42 mm)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
6x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit Honor MagicWatch 2 (42 mm) (6x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartwatches und Armbanduhren
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: displayfolie brotect, displayfolie, Honor MagicWatch 2 (42 mm), Smartwatches und Armbanduhren, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 5,06*
€ 9,28*
5 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 6,48*
€ 12,22*
5 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 15,80*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,28*
€ 11,04
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,27*
€ 9,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,89*
€ 9,39
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,64*
€ 9,09
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,43*
€ 8,84
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,82*
€ 8,12
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,63*
€ 7,89
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 6,44*
€ 7,66
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,25*
€ 7,44
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,06*
€ 6,02
pro Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 0,84334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3952646
ab € 4,44*
Ähnlich
BROTECT
5352646
ab € 3,19*
Ähnlich
BROTECT
2752646
ab € 3,10*
Ähnlich
BROTECT
3852646
ab € 4,31*
Ähnlich
BROTECT
4052646
ab € 6,23*
Ähnlich
BROTECT
5152646
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
5652646
ab € 4,44*
Ähnlich
BROTECT
4952646
ab € 3,19*
Ähnlich
BROTECT
5252646
ab € 5,47*
Ähnlich
BROTECT
1852646
ab € 2,59*
Ähnlich
BROTECT
4252646
ab € 5,06*
Ähnlich
BROTECT
1952646
ab € 2,59*
Ähnlich
Bedifol
2652646
ab € 3,19*
Ähnlich
Bedifol
3752646
ab € 5,47*
Ähnlich
Bedifol
5952646
ab € 6,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.