Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy A35 5G (Display+Rückseite) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B17604
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4153934
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4153934
EAN/GTIN:
     4068489211450
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Samsung Galaxy A35 5G (Display+Rückseite) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Samsung Galaxy A35 5G (Display+Rückseite) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Samsung Galaxy A35 5G (Display+Rückseite). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Samsung Galaxy A35 5G (Display+Rückseite) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Samsung Galaxy A35 5G (Display+Rückseite)
SM-A356E SM-A356E/DS SM-A356B SM-A356B/DS

Lieferumfang: 6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy A35 5G (Display+Rückseite) (6x Vorderseite und Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy A35 5G
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy A35 5G (Display+Rückseite) (6x Vorderseite und Rückseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, displayfolie brotect, samsung smartphone displayschutzfolie, Samsung Galaxy A35 5G (Display+Rückseite), SM-A356E SM-A356E/DS SM-A356B SM-A356B/DS, Smartphones und Handys, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
€ 2,99*
ab € 13,55*
€ 22,55*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,31*
€ 33,54*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,74*
€ 44,08*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,55*
€ 26,83
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,12*
€ 26,32
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,63*
€ 24,55
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,52*
€ 23,23
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,66*
€ 22,21
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 18,16*
€ 21,61
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 17,67*
€ 21,03
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 17,19*
€ 20,46
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 16,70*
€ 19,87
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 16,20*
€ 19,28
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,55*
€ 16,12
pro Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 2,25834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3953351
ab € 8,58*
Ähnlich
BROTECT
5353351
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
3953934
ab € 14,79*
Ähnlich
BROTECT
5353934
ab € 6,69*
Ähnlich
BROTECT
3953933
ab € 8,58*
Ähnlich
BROTECT
5353933
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
2753932
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
3853932
ab € 9,44*
Ähnlich
BROTECT
4053932
ab € 16,33*
Ähnlich
BROTECT
2753934
ab € 6,07*
Ähnlich
BROTECT
3853934
ab € 14,46*
Ähnlich
BROTECT
4053934
ab € 26,51*
Ähnlich
BROTECT
2753931
ab € 3,15*
Ähnlich
BROTECT
3853931
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
4053931
ab € 6,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.