Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit KORG NTS-1 Synthesizer Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B17851
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4154599
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4154599
EAN/GTIN:
     4068489282443
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein KORG NTS-1 Synthesizer - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein KORG NTS-1 Synthesizer ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein KORG NTS-1 Synthesizer. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein KORG NTS-1 Synthesizer wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
KORG NTS-1 Synthesizer

Lieferumfang: 6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit KORG NTS-1 Synthesizer (6x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für KORG
Modellkompatibilität:
Für NTS-1 Synthesizer
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit KORG NTS-1 Synthesizer (6x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Musikinstrumente
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, KORG NTS-1 Synthesizer, Musikinstrumente, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 0,84334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,44*
€ 11,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,32*
€ 9,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,92*
€ 9,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,65*
€ 9,10
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,45*
€ 8,87
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,87*
€ 8,18
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,67*
€ 7,94
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 6,48*
€ 7,71
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,29*
€ 7,49
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,06*
€ 6,02
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3954599
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
1854599
ab € 3,05*
Ähnlich
Bedifol
1954599
ab € 3,05*
Ähnlich
Bedifol
4254599
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
5354599
ab € 3,18*
Ähnlich
Bedifol
3854599
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
4054599
ab € 6,33*
Ähnlich
Bedifol
2754599
ab € 3,19*
Ähnlich
Bedifol
2054599
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
2954599
ab € 5,79*
Ähnlich
Bedifol
5554599
ab € 5,03*
Ähnlich
Bedifol
5854599
ab € 4,30*
Ähnlich
Bedifol
2854599
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.