Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Elegoo Neptun 4 Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B18226
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4155452
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4155452
EAN/GTIN:
     4068489356052
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Elegoo Neptun 4 - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Elegoo Neptun 4 ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Elegoo Neptun 4. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Elegoo Neptun 4 wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Elegoo Neptun 4

Lieferumfang: 6x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit Elegoo Neptun 4 (6x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Elegoo
Modellkompatibilität:
Für Neptun 4
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
6x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit Elegoo Neptun 4 (6x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Drucker
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Elegoo Neptun 4, Drucker, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 1,22334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,08*
€ 15,57
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,51*
€ 14,89
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,76*
€ 13,99
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,11*
€ 13,22
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,80*
€ 12,85
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,51*
€ 12,51
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,23*
€ 12,17
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,94*
€ 11,83
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,66*
€ 11,50
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,37*
€ 11,15
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,34*
€ 8,73
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955452
ab € 8,29*
Ähnlich
Bedifol
1855452
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
1955452
ab € 3,82*
Ähnlich
Bedifol
4255452
ab € 7,04*
Ähnlich
Bedifol
5355452
ab € 4,13*
Ähnlich
Bedifol
3855452
ab € 7,32*
Ähnlich
Bedifol
4055452
ab € 11,66*
Ähnlich
Bedifol
2755452
ab € 3,70*
Ähnlich
Bedifol
2055452
ab € 5,67*
Ähnlich
Bedifol
2955452
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
5555452
ab € 6,92*
Ähnlich
Bedifol
5855452
ab € 6,31*
Ähnlich
Bedifol
2855452
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.