Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit ZTE Nubia Red Magic 9S Pro Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B17087
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4155977
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4155977
EAN/GTIN:
     4068489405217
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein ZTE Nubia Red Magic 9S Pro - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein ZTE Nubia Red Magic 9S Pro ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein ZTE Nubia Red Magic 9S Pro. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein ZTE Nubia Red Magic 9S Pro wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
ZTE Nubia Red Magic 9S Pro

Lieferumfang: 6x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit ZTE Nubia Red Magic 9S Pro (6x Vorderes Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für ZTE
Modellkompatibilität:
Für Nubia Red Magic 9S Pro
Schutzart:
Vorderes Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
6x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit ZTE Nubia Red Magic 9S Pro (6x Vorderes Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, ZTE Smartphone Displayschutzfolie, ZTE Smartphone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, ZTE Nubia Red Magic 9S Pro, Smartphones und Handys, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 1,38167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,56*
€ 17,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,17*
€ 16,86
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,27*
€ 15,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,43*
€ 14,79
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,04*
€ 14,33
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,72*
€ 13,95
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,40*
€ 13,57
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,09*
€ 13,20
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,76*
€ 12,80
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,45*
€ 12,44
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,29*
€ 9,87
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955977
ab € 9,50*
Ähnlich
Bedifol
1855977
ab € 4,30*
Ähnlich
Bedifol
1955977
ab € 4,30*
Ähnlich
Bedifol
4255977
ab € 8,15*
Ähnlich
Bedifol
5355977
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
3855977
ab € 8,32*
Ähnlich
Bedifol
4055977
ab € 13,94*
Ähnlich
Bedifol
2755977
ab € 4,16*
Ähnlich
Bedifol
2055977
ab € 5,79*
Ähnlich
Bedifol
2955977
ab € 6,71*
Ähnlich
Bedifol
5555977
ab € 7,33*
Ähnlich
Bedifol
5855977
ab € 6,82*
Ähnlich
Bedifol
3555977
ab € 8,64*
Ähnlich
Bedifol
2855977
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.