Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6-Stück Schutzfolie kompatibel mit Nintendo 2DS Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B4625
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4210107
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4210107
EAN/GTIN:
     4066208690210
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Nintendo 2DS!

Dein Nintendo 2DS ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Nintendo 2DS und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Nintendo 2DS

Lieferumfang: Lieferumfang: 6er Pack BROTECT Displayschutz-Folie kompatibel mit Nintendo 2DS (6x Display 1, Display 2).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Nintendo
Modellkompatibilität:
Für 2DS
Schutzart:
Display 1, Display 2
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 6er Pack BROTECT Displayschutz-Folie kompatibel mit Nintendo 2DS (6x Display 1, Display 2).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, displayfolie, Nintendo 2DS, Spielekonsolen & Zubehör, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, screen protector, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 7,51*
€ 13,15*
4 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 8,19*
€ 15,79*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 21,07*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,15*
€ 15,65
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,84*
€ 15,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,96*
€ 14,23
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,23*
€ 13,36
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,93*
€ 13,01
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,64*
€ 12,66
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,35*
€ 12,32
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,07*
€ 11,98
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,78*
€ 11,64
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,50*
€ 11,31
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,51*
€ 8,94
pro Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 1,25167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2710107
ab € 3,70*
Ähnlich
Bedifol
3910107
ab € 8,08*
Ähnlich
Bedifol
1810107
ab € 3,82*
Ähnlich
Bedifol
1910107
ab € 3,78*
Ähnlich
Bedifol
4110107
ab € 7,67*
Ähnlich
BROTECT
5310107
ab € 4,11*
Ähnlich
BROTECT
3810107
ab € 7,14*
Ähnlich
BROTECT
5110107
ab € 6,10*
Ähnlich
BROTECT
5610107
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
4310107
ab € 6,23*
Ähnlich
Bedifol
4010107
ab € 11,53*
Ähnlich
Bedifol
5510107
ab € 6,90*
Ähnlich
Bedifol
3510107
ab € 7,74*
Ähnlich
Bedifol
2810107
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.