Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6-Stück Schutzfolie kompatibel mit Gigaset GX6 Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B18050
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4246157
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4246157
EAN/GTIN:
     4066208698575
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Gigaset GX6!

Dein Gigaset GX6 ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Gigaset GX6 und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Gigaset GX6
E940-2849-00

Lieferumfang: Lieferumfang: 6er Pack BROTECT Displayschutz-Folie kompatibel mit Gigaset GX6 (6x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Gigaset
Modellkompatibilität:
Für GX6
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 6er Pack BROTECT Displayschutz-Folie kompatibel mit Gigaset GX6 (6x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Outdoor-Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Gigaset Smartphone Displayschutzfolie, Gigaset Smartphone Schutzfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie, Gigaset GX6, E940-2849-00, Outdoor-Handys, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, screen protector, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 1,37834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,58*
€ 17,35
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,13*
€ 16,81
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,19*
€ 15,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,38*
€ 14,73
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,04*
€ 14,33
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,72*
€ 13,95
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,40*
€ 13,57
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,09*
€ 13,20
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,76*
€ 12,80
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,45*
€ 12,44
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,27*
€ 9,84
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1946157
ab € 4,30*
Ähnlich
Bedifol
4248642
ab € 10,14*
Ähnlich
Bedifol
4146157
ab € 8,59*
Ähnlich
BROTECT
3946157
ab € 10,00*
Ähnlich
BROTECT
5346157
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
2748642
ab € 4,78*
Ähnlich
BROTECT
3848642
ab € 10,12*
Ähnlich
BROTECT
2748641
ab € 3,09*
Ähnlich
BROTECT
3848641
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
4048641
ab € 6,21*
Ähnlich
BROTECT
2746157
ab € 4,18*
Ähnlich
BROTECT
3846157
ab € 8,63*
Ähnlich
BROTECT
5146157
ab € 6,72*
Ähnlich
BROTECT
5646157
ab € 6,69*
Ähnlich
BROTECT
1846157
ab € 2,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.