Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6-Stück Schutzfolie kompatibel mit Maxcom MM334 Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B18137
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4255244
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4255244
EAN/GTIN:
     4068489334609
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Maxcom MM334!

Dein Maxcom MM334 ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Maxcom MM334 und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Maxcom MM334

Lieferumfang: Lieferumfang: 6er Pack BROTECT Displayschutz-Folie kompatibel mit Maxcom MM334 (6x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Maxcom
Modellkompatibilität:
Für MM334
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 6er Pack BROTECT Displayschutz-Folie kompatibel mit Maxcom MM334 (6x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie, Maxcom MM334, Smartphones und Handys, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, screen protector, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 0,89834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,69*
€ 11,53
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,41*
€ 11,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,73*
€ 10,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,28*
€ 9,85
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,01*
€ 9,53
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,80*
€ 9,28
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,59*
€ 9,03
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,37*
€ 8,77
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,16*
€ 8,52
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,96*
€ 8,28
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,39*
€ 6,41
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955244
ab € 5,66*
Ähnlich
Bedifol
1855244
ab € 3,16*
Ähnlich
Bedifol
1955244
ab € 3,19*
Ähnlich
Bedifol
4155244
ab € 5,66*
Ähnlich
Bedifol
5355244
ab € 3,19*
Ähnlich
Bedifol
3855244
ab € 4,90*
Ähnlich
Bedifol
4055244
ab € 7,36*
Ähnlich
Bedifol
2755244
ab € 3,09*
Ähnlich
Bedifol
2055244
ab € 4,93*
Ähnlich
Bedifol
2955244
ab € 6,10*
Ähnlich
Bedifol
5555244
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
5855244
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
3555244
ab € 6,37*
Ähnlich
Bedifol
2855244
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.