Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Full-Cover Schutzfolie kompatibel mit Armbanduhren (Kreisrund, ø: 25 mm) Full-Screen Displayschutz-Folie [3D Curved, Anti-Fingerprint, Kristall-Klar]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B8880
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5100914
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5100914
EAN/GTIN:
     4068489199871
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Mit der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display.

Passgenauer Rundumschutz
Die BROTECT Flex Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein Armbanduhren (Kreisrund, ø: 25 mm) zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern.

Super flexibel und stark
BROTECT Flex ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein Armbanduhren (Kreisrund, ø: 25 mm).

Self-Healing
Die Oberfläche der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst.

Perfektes Touchgefühl
Selbstverständlich bleibt die Touchfunktion deines Displays nach wie vor erhalten. Dank der ausgezeichneten Qualität ist die Haptik der Folie kaum vom echten Displayglas zu unterscheiden. Wie immer kannst du dich voll und ganz auf den BRO verlassen.

Kristallklar
Selbstverständlich ist das hochwertige Material von BROTECT Flex hochtransparent. So behältst du den vollen Durchblick und siehst alle Inhalte auf Deinem Armbanduhren (Kreisrund, ø: 25 mm) gestochen scharf.

Montage
Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld – diese verschwinden innerhalb von 2 - 3 Tagen von selbst.

Kompatibel mit
Armbanduhren (Kreisrund, ø: 25 mm)

Lieferumfang: 2x BROTECT Flex Full-Screen Folie kompatibel mit Armbanduhren (Kreisrund, ø: 25 mm) (2x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für Armbanduhren (Kreisrund, ø: 25 mm)
Schutzart:
Display
Material:
TPU, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Flex Full-Screen Folie kompatibel mit Armbanduhren (Kreisrund, ø: 25 mm) (2x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
HB
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Standardgrößen Armbanduhren
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, displayfolie brotect, displayfolie für armbanduhren, Armbanduhren (Kreisrund, ø: 25 mm), Standardgrößen Armbanduhren, fullcover, displayschutzfolie, fullscreen, panzerglasfolie, full-body, schutzglas, 3D, folie, panzerfolie, rundum-schutz, voll-schutz, vollglas, rand-schutz, komplett-schutz, komplett, vollständige, abdeckung, edge-to-edge, case-friendly, stossfest, TPU, brotect
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 4,29*
€ 8,11*
4 Tage
unbekannt
3
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,47*
€ 9,87*
4 Tage
unbekannt
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 13,34*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,11*
€ 9,65
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,95*
€ 8,27
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,62*
€ 7,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,38*
€ 7,59
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,21*
€ 7,39
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,82*
€ 6,93
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,66*
€ 6,74
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,49*
€ 6,53
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,33*
€ 6,34
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,29*
€ 5,11
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2700914
ab € 3,11*
Ähnlich
Bedifol
1800914
ab € 3,05*
Ähnlich
Bedifol
1900914
ab € 3,06*
Ähnlich
Bedifol
5300914
ab € 3,19*
Ähnlich
BROTECT
3900914
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
3800914
ab € 4,28*
Ähnlich
BROTECT
5600914
ab € 4,29*
Ähnlich
Bedifol
5900914
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.